| |
|
| Artikel-Nr.: 103-758159 Herst.-Nr.: 3103GRAU EAN/GTIN: 4004950701716 |
| |
|
| | |
| Stapelkasten aus Polyethylen, ohne Verstärkungsrippen, Volumen 10 l, grau.
Aus lebensmittelechtem Niederdruck-Polyethylen. Glatte Innenwände, daher leicht zu reinigen. Geeignet für Rollenbahnen und Europaletten. Temperaturbeständig von -30 °C bis +60 °C. Weitere Informationen: | | Volumen: | 10 Liter | Außenlänge: | 450 mm | Außenbreite: | 295 mm | Außenhöhe: | 125 mm | Material: | Polyethylen (Niederdruck-PE / HDPE) | Farbe: | grau | Temperaturbeständigkeit: | -30 °C bis +60 °C | Ausführung Stapelbehälter: | Wände und Boden geschlossen | Innenbreite: | 245 mm | Innenlänge: | 400 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Transportstapelkasten, stapel-kasten 10 l grau, stapel kasten, stapel-kasten kunststoff, 758159 49, Behälter, Behälter aus Kunststoff, Behälter stapelbar, Kasten, Kästen, Kunststoff-Behälter, Kunststoffbox, Kunststoffboxen, Kunststoff-Kasten, Kunststoff-Kästen, Lagerbehälter, Lagerkasten, Lagerkästen, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Plastikbox, Plastikboxen, Plastikkiste, Plastikkisten, Stapelbare Behälter, Stapelbehälter aus Kunststoff, Stapelkasten aus Kunststoff, Stapelkästen aus Kunststoff |
| | |
| |