Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelkasten aus Polyethylen, ohne Verstärkungsrippen, Volumen 40 l, grau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapelkasten aus Polyethylen, ohne Verstärkungsrippen
Stapelkasten aus Polyethylen, ohne Verstärkungsrippen
Stapelkasten aus Polyethylen, ohne Verstärkungsrippen
Artikel-Nr.:
     103-758078
Herst.-Nr.:
     3130 GRAU
EAN/GTIN:
     4004950701631
Suchbegriffe:
Stapelbehälter
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Stapeltransportkasten
Stapelkasten aus Polyethylen, ohne Verstärkungsrippen, Volumen 40 l, grau.

Aus lebensmittelechtem Niederdruck-Polyethylen. Glatte Innenwände, daher leicht zu reinigen. Geeignet für Rollenbahnen und Europaletten. Temperaturbeständig von -30 °C bis +60 °C.
Weitere Informationen:
Volumen:
40 Liter
Außenlänge:
525 mm
Außenbreite:
455 mm
Außenhöhe:
220 mm
Material:
Polyethylen (Niederdruck-PE / HDPE)
Farbe:
grau
Temperaturbeständigkeit:
-30 °C bis +60 °C
Ausführung Stapelbehälter:
Wände und Boden geschlossen
Innenbreite:
400 mm
Innenlänge:
470 mm
Weitere Suchbegriffe: Transportstapelkasten, stapelkasten grau pp, stapel kasten, stapel-kasten kunststoff, 758078 49, Behälter, Behälter aus Kunststoff, Behälter stapelbar, Kasten, Kästen, Kunststoff-Behälter, Kunststoffbox, Kunststoffboxen, Kunststoff-Kasten, Kunststoff-Kästen, Lagerbehälter, Lagerkasten, Lagerkästen, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Plastikbox, Plastikboxen, Plastikkiste, Plastikkisten, Stapelbare Behälter, Stapelbehälter aus Kunststoff, Stapelkasten aus Kunststoff, Stapelkästen aus Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,77*
€ 60,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,76*
€ 58,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,28*
€ 57,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,49*
€ 54,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,68*
€ 51,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERIT Kunststoffwerke W. Schneider
3110
ab € 14,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.