Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattkran BLUE, Tragfähigkeit 500 kg, Fahrgestell parallel, Hydraulik doppelt wirkend.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkstattkran BLUE
Werkstattkran BLUE
Werkstattkran BLUE
Werkstattkran BLUE
Artikel-Nr.:
     103-757912
Hersteller:
     Janssen Hydraulik Technik
Herst.-Nr.:
     MKS 500 PDW
EAN/GTIN:
     4061753112668
Suchbegriffe:
Palettenfahrgestell
Palettenroller
Palettentransportwagen
Gegengewichtskran
Werkstattkran BLUE, Tragfähigkeit 500 kg, Fahrgestell parallel, Hydraulik doppelt wirkend.

Komfortables Be- und Entladen von Schwerlast. Schnelles Heben und punktgenaues Senken. Einfache Bedienung und mobil einsetzbar.

Durch den 4-fach verstellbaren Kranausleger erleichtert Ihnen dieser Werkstattkran den Betriebsalltag beim Heben und Senken von schweren Lasten. Der Sicherheitskranhaken ist um 360° drehbar und durch das fein regulierbare Ventil können auch schwere Lasten präzise abgesetzt werden. Die nötige Stabilität wird durch eine langlebige Stahlkonstruktion mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen gewährleistet. Mit dem Parallelfahrgestell können Europaletten seitlich umfahren werden, um diese schneller zu verarbeiten. Der Werkstattkran ist außerdem zerlegbar und kann somit platzsparend untergebracht werden. Der Pumphebel ist seitlich angebracht, damit ein komfortables Überwachen des Hebe- und Senkvorgangs möglich ist - zusätzlich wurde noch ein Fußschutz verbaut. Lenkräder mit Feststellbremse.

Auf Anfrage erhalten Sie individuelle Sonderanfertigungen.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
500 kg
Tragfähigkeit (bei Kranarmlänge mm):
500 (1080) kg
Tragfähigkeit 1 (bei Kranarmlänge mm):
420 (1180) kg
Tragfähigkeit 2 (bei Kranarmlänge mm):
360 (1280) kg
Tragfähigkeit 3 (bei Kranarmlänge mm):
300 (1380) kg
Farbe:
lichtblau RAL 5012
Gesamtbreite:
975 mm
Gesamthöhe:
1650 mm
Gesamtlänge:
1300 mm
Weitere Suchbegriffe: Leichtbaukran, Werkstattkran, gegengewichtskran bis 500 kg, gegengewichtskran, 757912 49, Kran, Krane, Kräne, Portalkran, Portalkrane, Portalkräne, Schwertransport, Schwertransporte, Werkstattkrane, Werkstattkräne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.092,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.256,19*
€ 1.494,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.243,79*
€ 1.480,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.181,21*
€ 1.405,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.142,09*
€ 1.359,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.092,47*
€ 1.300,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.