Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundtonne, Volumen 40 l, ab 1 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundtonne
Rundtonne
Rundtonne
Artikel-Nr.:
     103-757101
Hersteller:
     Craemer
Herst.-Nr.:
     81091110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststofftonne
kunststofftonne craemer 40 liter
kunststofftonne 40l
kunststofftonne weiß
Rundtonne, Volumen 40 l, ab 1 Stk.

Platzsparend ineinander stapelbar. Mit Deckel stapelbar. Praktische Tragegriffe. Aus lebensmittelechtem, naturweißem Niederdruck-Polyethylen. Passende Deckel sind als Zubehör erhältlich. Temperaturbeständig von -30 °C bis +70 °C.
Weitere Informationen:
Volumen:
40 Liter
Höhe:
445 mm
Gewicht:
2 kg
Durchmesser unten:
340 mm
Durchmesser oben:
420 mm
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: 757101 49, Behälter, Behälter aus Kunststoff, Lagerbehälter, Mehrwegbehälter, Mehrzweckbehälter, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Plastikbox, Plastikboxen, Plastikkiste, Plastikkisten, Rundbehälter, Rundtonne, Rundtonnen, Tonne, Tonnen, Transportbehälter, Vielzweckbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,59*
€ 66,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,26*
€ 64,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,72*
€ 61,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,77*
€ 60,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,60*
€ 59,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,27*
€ 46,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.