Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihengarderobenständer einseitig, ohne Kleiderbügel, schwarz, ohne Schirmhalter.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reihengarderobenständer einseitig
Reihengarderobenständer einseitig
Reihengarderobenständer einseitig
Reihengarderobenständer einseitig
Artikel-Nr.:
     103-756711
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     756711
EAN/GTIN:
     4061753106728
Suchbegriffe:
Garderobenwagen
Reihengarderobe
Reihengarderobenständer
garderobenwagen
Reihengarderobenständer einseitig, ohne Kleiderbügel, schwarz, ohne Schirmhalter.

Stützen und Rahmen aus pulverbeschichtetem Stahl, Profile aus Aluminium, silber eloxiert, mit Hutablage und 19 Mantelhaken. Wahlweise mit oder ohne Schirmständer und Kleiderbügel erhältlich. Mit feststellbaren Lenkrollen (Zubehör) sind die Reihengarderobenständer mobil und überall einsetzbar.

Lenkrollen mit Feststeller als Zubehör. Mantelhaken aus hochwertigem Kunststoff, anthrazit.

Der Eingangsbereich ist die Visitenkarte jeder Firma. Hinterlassen auch Sie einen positiven ersten Eindruck. Als fortschrittlicher Betrieb sollten Sie auch hier auf formschöne Funktionalität achten.

Vormontierte Anlieferung - leichte Endmontage.
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Anzahl Mantelhaken:
19 Stück
Gestellmaterial:
Stahl, pulverbeschichtet
Gestellfarbe:
schwarz
Höhe:
1700 mm
Tiefe:
400 mm
Schirmhalter:
ohne
Weitere Suchbegriffe: eurokraft pro, 756711 49, Garderobe, Garderoben, Garderobenhaken, Garderobenständer, Garderobensystem, Garderobensysteme, Kleiderständer, Regenschirmständer, Reihengarderoben, Schirmständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 425,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 501,84*
€ 597,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 498,87*
€ 593,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 492,83*
€ 586,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,08*
€ 564,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 425,51*
€ 506,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
704967
ab € 43,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.