Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Davit-Drehkran Ensign 500, pulverbeschichtet, Tragfähigkeit 227 kg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Davit-Drehkran Ensign 500
Davit-Drehkran Ensign 500
Davit-Drehkran Ensign 500
Artikel-Nr.:
     103-756240
Hersteller:
     Thern Europe BV
Herst.-Nr.:
     5PA5-M1-5BP5-WA19.45NS
EAN/GTIN:
     4061753256874
Suchbegriffe:
Drehkran
Gegengewichtskran
Leichtbaukran
Werkstattkran
Davit-Drehkran Ensign 500, pulverbeschichtet, Tragfähigkeit 227 kg.

Komplettset Kran pulverbeschichtet, mit Handseilwinde, Bodenhalterung und Stahlseil mit Lasthaken. Extrem leichter Kran, geeignet zur Handhabung höherer Objekte durch zusätzliche Hakenhöhe. 360° schwenkbar.

Feste Kranarmlänge mit 4 einfach verstellbaren Betriebspositionen der Umlenkrolleneinheit. Kranarmwinkel verstellbar. Einstellschraube aus rostfreiem Stahl, mit komfortablem Drehknopf, ermöglicht eine einfache Einstellung des Kranarmwinkels. Egal ob auf Baustellen, Gebäudedächern, Silos oder Schiffen - der Anwendungsort dieser Krane ist fast grenzenlos. Sie benötigen den Kran an einer anderen Stelle? Kein Problem! Durch sein geringes Eigengewicht und die innovativen Schnellverschlüsse lässt sich dieser in wenigen Minuten abbauen und woanders platzieren, und das ganz ohne Werkzeuge. Tragfähigkeit 1 (bei Position mm): 431 mm - 225 kg. Tragfähigkeit 2 (bei Position mm): 558 mm - 181 kg. Tragfähigkeit 3 (bei Position mm): 711 mm - 136 kg. Tragfähigkeit 4 (bei Position mm): 914 mm - 113 kg. Lieferumfang: Kran pulverbeschichtet in der Farbe Rot, Handseilwinde mit Stirnradgetriebe verzinkt, Bodenhalterung Podest pulverbeschichtet (ohne Bolzenset zur Befestigung, siehe Zubehör), Stahlseil mit Lasthaken, Seil verzinkt, Ø 4,8 mm, Länge 13,7 m.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
227 kg
Tragfähigkeit (bei Kranarmlänge mm):
355 mm - 227 kg, 431 mm - 181 kg, 558 mm - 136 kg, 711 mm - 113 kg
Breite:
914 mm
Höhe:
2565 mm
Länge:
914 mm
Hubhöhe max. Kranarm ausgezogen:
2565 mm
Kranarmlänge max.:
914 mm
Kranarmlänge min.:
355 mm
Weitere Suchbegriffe: Thern, 756240 49, Davit, Davit Kran, Davits, Drehkrane, Drehkräne, Galgen, Hubgalgen, Kran, Krane, Kräne, Mobile Krane, Mobile Kräne, Mobiler Kran, Mobiler Säulenschwenkkran, Mobile Säulenschwenkkrane, Portable Krane, Portable Kräne, Portabler Kran, Schwenkkran, Schwenkkrane, Wanderkran, Wanderkrane
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.371,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.677,71*
€ 3.186,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.584,10*
€ 3.075,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.558,25*
€ 3.044,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.471,57*
€ 2.941,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.414,59*
€ 2.873,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.371,98*
€ 2.822,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.