Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltbox aus Polypropylen, Volumen 22 l, mit anscharniertem Deckel, blau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faltbox aus Polypropylen
Faltbox aus Polypropylen
Faltbox aus Polypropylen
Artikel-Nr.:
     103-755235
Hersteller:
     Kaiser+Kraft
Herst.-Nr.:
     04-1-00228
EAN/GTIN:
     4250685179164
Suchbegriffe:
Deckel Faltbox
Deckel für Faltbox
Deckel (Euro-Behälter)
Eurobehälterdeckel
Faltbox aus Polypropylen, Volumen 22 l, mit anscharniertem Deckel, blau.

In Sekundenschnelle auf- und wieder zusammengeklappt. Bis zu 80% Volumenreduzierung - spart Lager- und Transportkosten. Industriequalität mit robusten Scharnieren für lange Lebensdauer. Stapelbar, auch mit Deckel.

Auf Anfrage mit individueller Beschriftung, Mindestmenge 500 Stück. Auf Anfrage: Behälter auch aus elektrisch leitfähigem Material.
Weitere Informationen:
Inhalt:
22 Liter
Länge:
400 mm
Breite:
300 mm
Höhe:
220 mm
Farbe:
blau
Material:
Polypropylen (PP)
Temperaturbeständigkeit:
-20 °C bis +70 °C
Ausführung Stapelbehälter:
Wände und Boden geschlossen
Weitere Suchbegriffe: Falt-Box, Faltbox, Faltkiste, Klapp-Box, Klappbox, deckel (euro-behälter), 755235 49 (432-22D), Behälter, Behälter aus Kunststoff, Eurobehälter, Eurobox, Euroboxen, Eurokisten, Faltboxen, Klappbehälter, Klappboxen, Klappdeckelbox, Klappdeckelboxen, Kunststoff-Behälter, Kunststoffbox, Kunststoffboxen, Lagerkasten, Lagerkästen, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Plastikbox, Plastikboxen, Plastikkiste, Plastikkisten, Stapelbehälter aus Kunststoff, Stapelkasten aus Kunststoff, Stapelkästen aus Kunststoff, Transportbehälter, Transportkiste aus Kunststoff, Transportkisten aus Kunststoff
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
249
Frei Haus
ab € 25,03*
€ 35,93*
€ 4,95*
ab € 26,18*
€ 36,51*
Frei Haus
ab € 31,75*
€ 43,22*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.