| |
|
| Artikel-Nr.: 103-755223 Herst.-Nr.: 79V045C0 EAN/GTIN: 4250633316511 |
| |
|
| | |
| Magazinschrank mit Sichtlagerkästen, HxBxT 2150 x 680 x 280 mm, zweifarbig, Korpus grau, Türen blau, 114 Kästen.
Für Werkzeug und Kleinteile in Werkstatt, Lager und Betrieb. Optimale Raumausnutzung durch maßgeschneiderte Inneneinteilung. In ein- oder zweifarbiger Ausführung.
Korpus Geschweißte Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennlackierung. Türen verstärkt, mit verdeckten Scharnieren, Öffnungswinkel 135°. Dreiriegelverschluss mit Wechselkernzylinder-Sicherheitsschloss. Fachböden verzinkt, im 17,5-mm-Raster höhenverstellbar. Traglast je 50 kg, bei gleichmäßiger Lastverteilung. Höhe 2150 mm, Breite 680 mm, Tiefe 280 mm. Sichtlagerkästen Aus hochwertigem Polyethylen. Weitere Informationen: | | Höhe: | 2150 mm | Breite: | 680 mm | Tiefe: | 280 mm | Konstruktion: | geschweißt | Material: | Stahlblech | Oberfläche: | pulverbeschichtet | Gesamttraglast: | 250 kg | Anzahl Fachböden: | 18 Stück | Fachbodenmaterial: | Stahlblech, verzinkt | Fachbodentraglast: | 50 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: magazinschrank, mauser, 755223 49, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Flügeltürenschrank, Flügeltürenschränke, Flügeltürschrank, Flügeltürschränke, Lagerschrank, Lagerschränke, Magazin, Magazine, Magazinschränke, Magazinschränke mit Sichtlagerkästen, Magazinschrank mit Sichtlagerkästen, Materialschrank, Materialschränke, Metallschrank, Metallschränke, Schrank, Schränke, Schränke mit Sichtlagerkästen, Schrank mit Sichtlagerkästen, Schrankregal, Schrankregale, Stahlschrank, Stahlschränke |
| | |
| |