Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magazinschrank mit Sichtlagerkästen, HxBxT 1740 x 680 x 280 mm, zweifarbig, Korpus grau, Türen rot, 40 Kästen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magazinschrank mit Sichtlagerkästen
Magazinschrank mit Sichtlagerkästen
Magazinschrank mit Sichtlagerkästen
Artikel-Nr.:
     103-755191
Hersteller:
     Mauser
Herst.-Nr.:
     79V041C9
EAN/GTIN:
     4250633315378
Suchbegriffe:
Magazin-Schrank
Magazinschrank
Ordnungsschrank Kästen
magazinschrank mauser
Magazinschrank mit Sichtlagerkästen, HxBxT 1740 x 680 x 280 mm, zweifarbig, Korpus grau, Türen rot, 40 Kästen.

Für Werkzeug und Kleinteile in Werkstatt, Lager und Betrieb. Optimale Raumausnutzung durch maßgeschneiderte Inneneinteilung. In ein- oder zweifarbiger Ausführung.

Korpus Geschweißte Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennlackierung. Türen verstärkt, mit verdeckten Scharnieren, Öffnungswinkel 135°. Dreiriegelverschluss mit Wechselkernzylinder-Sicherheitsschloss. Fachböden verzinkt, im 17,5-mm-Raster höhenverstellbar. Traglast je 50 kg, bei gleichmäßiger Lastverteilung. Höhe 1740 mm, Breite 680 mm, Tiefe 280 mm. Sichtlagerkästen Aus hochwertigem Polyethylen. Türen mit geschlitzten Aussteifungen zum Einhängen von Sichtlagerkästen ausgestattet.
Weitere Informationen:
Höhe:
1740 mm
Breite:
680 mm
Tiefe:
280 mm
Konstruktion:
geschweißt
Material:
Stahlblech
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Gesamttraglast:
250 kg
Anzahl Fachböden:
9 Stück
Fachbodenmaterial:
Stahlblech, verzinkt
Fachbodentraglast:
50 kg
Weitere Suchbegriffe: magazin schrank, mauser, 755191 49, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Flügeltürenschrank, Flügeltürenschränke, Flügeltürschrank, Flügeltürschränke, Lagerschrank, Lagerschränke, Magazin, Magazine, Magazinschränke, Magazinschränke mit Sichtlagerkästen, Magazinschrank mit Sichtlagerkästen, Materialschrank, Materialschränke, Metallschrank, Metallschränke, Schrank, Schränke, Schränke mit Sichtlagerkästen, Schrank mit Sichtlagerkästen, Schrankregal, Schrankregale, Stahlschrank, Stahlschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 428,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 506,91*
€ 603,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 503,59*
€ 599,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 495,70*
€ 589,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 476,80*
€ 567,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 428,16*
€ 509,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.