| |
|
| Artikel-Nr.: 103-754938 Herst.-Nr.: 94117 EAN/GTIN: 4001553941174 |
| |
|
| | |
| Großvolumen-Abfallsäcke, LDPE, Volumen 180 l, LxBxH 600 x 350 x 1100 mm, grau, VE 200 Stk.
Aus definiertem Recyclingmaterial (Regranulate). Extrem hohe Durchstoß- und Reißfestigkeit. Gleichbleibend hohe Qualität.
PREMIUM-Müllsäcke werden aus ausgewähltem Recyclinggranulat hergestellt. Modernste Fertigungsmethoden gewährleisten eine gleichbleibend hohe Qualität - dafür steht das geschützte Warenzeichen PREMIUM. Die Abfallsäcke aus LDPE sind außergewöhnlich durchstoß- und reißfest. So werden unsere PREMIUM-Produkte auch extrem hohen Anforderungen gerecht. Verpackungseinheit 200 Stück.
Problemlose Verbrennung, da Polyethylen (PE) aus den Elementen Kohlenstoff und Wasserstoff besteht. PE verhält sich auf Deponien grundwasserneutral und setzt keine schädlichen Gase oder Stoffe frei.
Sonderabmessungen und bedruckte Säcke bieten wir gerne auf Anfrage an. Weitere Informationen: | | Volumen: | 180 Liter | Material: | PE-LD | Materialstärke: | 40 µm | Farbe: | grau | Länge: | 600 mm | Breite: | 350 mm | Höhe: | 1100 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, deiss abfallsäcke grau, abfall säcke, abfall-säcke grau, 754938 49, Abfallsäcke, Abfalltüte, Abfalltüten, Entsorgungssäcke, Kehrichtsäcke, Kunststoff-Müllsack, Kunststoff-Müllsäcke, Kunststoff-Sack, Kunststoff-Säcke, Müllbeutel, Müllsack, Mülltüte, Mülltüten, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, PE-Abfallsäcke, PE-Sack, Plastikbeutel, Plastiksack, Sack, Säcke, Zubehör, Zubehöre |
| | |
| |