Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Präsentationsschrank ,Weißwandtafel mit Projektionsfläche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präsentationsschrank
Präsentationsschrank
Präsentationsschrank
Präsentationsschrank
Präsentationsschrank
Artikel-Nr.:
     103-754805
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     754805
EAN/GTIN:
     8712752071512
Suchbegriffe:
Flügel-Tafel
Flügeltafel
Klapp-Tafel
Klappschiebetafel
Präsentationsschrank, Weißwandtafel mit Projektionsfläche, für Bildwandformat 16 : 10.

Flipchart, Magnettafel und Projektionswand in einem. Für mobilen Einsatz optional mit einem Fahrgestell lieferbar (siehe Zubehör).

Hochwertiger Schrank - außen zwei, innen drei magnethaftende, trocken abwischbare, emaillierte Weißwandtafeln. Geöffnet mittig eine Projektionsfläche mit matter Oberfläche für optimale Bildwiedergabe. Links eine Flipchartklemme für alle handelsübliche Flipchart-Papiere. Abschließbar mit Zylinderschloss, 2 Schlüssel inkl. Lieferung mit magnethaftendem Stiftehalter, 4 Boardmarkern und Wandmontagematerial.
Weitere Informationen:
Höhe:
1200 mm
Tafelmaterial:
Stahl, emailliert
Tafelfarbe:
weiß
Gewicht:
49 kg
Lieferumfang:
Ablageschale, magnethaftendem Stiftehalter, 4 farbige Boardmarker, Befestigungsmaterial
Weitere Suchbegriffe: Klapptafel, Präsentationsschrank Whiteboard, klappschiebetafel fahrbar, flügel-tafel, Beamerleinwand, Beamerleinwände, Emailletafel, Emailletafeln, Flipchart, Flipcharts, Klapptafeln, Kombitafel, Kombitafeln, Lichtbildwand, Lichtbildwände, Magnettafel, Magnettafeln, Magnetwand, Magnetwände, Mobile Lichtbildwand, Mobile Lichtbildwände, Mobiles Tafelgestell, Mobile Tafelgestelle, Mobiles Whiteboard, Mobile Whiteboards, Mobile Tafel, Mobile Tafeln, Moderationswand, Moderationswände, Metaplanwand, Metaplanwände, Präsentationstafel, Präsentationstafeln, Präsentationswand, Präsentationswände, Projektionsleinwand, Projektionsleinwände, Projektionstafel, Projektionstafeln, Schreibtafel, Schreibtafeln, Set, Sets, Tafel, mobil, Tafeln, Videoleinwand, Videoleinwände, Weißwandtafel, Weißwandtafeln, Wendetafel, Wendetafeln, Whiteboard, Whiteboards, Whiteboardset, Whiteboardsets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.060,34*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.097,16*
€ 1.305,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.060,34*
€ 1.261,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.