Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllcontainer aus Stahl, DIN EN 840-5/-6, Volumen 1100 l, mit Deichsel, Anhängerkupplung, Kindersicherung, verzinkt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Müllcontainer aus Stahl, DIN EN 840-5/-6
Müllcontainer aus Stahl, DIN EN 840-5/-6
Müllcontainer aus Stahl, DIN EN 840-5/-6
Artikel-Nr.:
     103-754685
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     88700
EAN/GTIN:
     4052939363530
Suchbegriffe:
Abfall-Container
Abfallcontainer
Müllcontainer
Umleerbehälter
Müllcontainer aus Stahl, DIN EN 840-5/-6, Volumen 1100 l, mit Deichsel, Anhängerkupplung, Kindersicherung, verzinkt.

Extrem robust und langlebig bei geringem Eigengewicht. Mit Wasserablauf, Gummihandschutzleiste und beidseitiger Deckelarretierung. 4 Vollgummi-Lenkrollen, davon 2 mit Radstopp.

Großmülltonne mit Schiebedeckel und nach DIN EN 840-5/-6 mit Kindersicherung. Achtung - Anhängekupplung ist neu konfiguriert und ist nicht kompatibel mit dem Zuggeschirr der Behälter, deren Auslieferung vor Juni 2023 lag. Mit Deichsel und Anhängerkupplung aus feuerverzinktem Stahl. Für den innerbetrieblichen Transport. Deichsel hochklapp- und arretierbar.
Weitere Informationen:
Volumen:
1100 Liter
Höhe:
1420 mm
Farbe Abfallbehälter:
verzinkt
Material Abfallbehälter:
Stahlblech
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Ausstattung:
mit Deichsel und Anhängekupplung
Eigenschaft:
fahrbar
Breite:
1360 mm
Tiefe:
1020 mm
Radausstattung:
4 Lenkrollen, davon 2 mit Einzelradstopp
Weitere Suchbegriffe: abfallcontainer, 754685 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für außen, Abfallbehälter für Betrieb, Abfallgroßbehälter, Abfallsammler, Abfalltonne, Abfalltonnen, Behälter für Abfall, Großmüllbehälter, Großmüllbehälter aus Stahl, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Mülltonne, Mülltonnen, Wertstoffbehälter, Wertstoffcontainer, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 895,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.144,68*
€ 1.362,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.097,89*
€ 1.306,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.086,91*
€ 1.293,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.019,69*
€ 1.213,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 966,56*
€ 1.150,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 895,07*
€ 1.065,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deiss
90435
ab € 121,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.