Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllcontainer aus Stahl, DIN EN 840-5/-6, Volumen 1100 l, mit Kindersicherung, verzinkt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Müllcontainer aus Stahl, DIN EN 840-5/-6
Müllcontainer aus Stahl, DIN EN 840-5/-6
Artikel-Nr.:
     103-754682
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     88690
EAN/GTIN:
     4052939922331
Suchbegriffe:
Abfall-Container
Abfallcontainer
Müllcontainer
Umleerbehälter
Müllcontainer aus Stahl, DIN EN 840-5/-6, Volumen 1100 l, mit Kindersicherung, verzinkt.

Extrem robust und langlebig bei geringem Eigengewicht. Mit Wasserablauf, Gummihandschutzleiste und beidseitiger Deckelarretierung. 4 Vollgummi-Lenkrollen, davon 2 mit Radstopp.

Großmülltonne mit Schiebedeckel und nach DIN EN 840-5/-6 mit Kindersicherung. Achtung - Anhängekupplung ist neu konfiguriert und ist nicht kompatibel mit dem Zuggeschirr der Behälter, deren Auslieferung vor Juni 2023 lag.
Weitere Informationen:
Volumen:
1100 Liter
Höhe:
1420 mm
Farbe Abfallbehälter:
verzinkt
Material Abfallbehälter:
Stahlblech
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Ausstattung:
mit Deckel
Eigenschaft:
fahrbar
Breite:
1360 mm
Tiefe:
1020 mm
Radausstattung:
4 Lenkrollen, davon 2 mit Einzelradstopp
Weitere Suchbegriffe: abfallcontainer, 754682 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für außen, Abfallbehälter für Betrieb, Abfallgroßbehälter, Abfallsammler, Abfalltonne, Abfalltonnen, Behälter für Abfall, Großmüllbehälter, Großmüllbehälter aus Stahl, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Mülltonne, Mülltonnen, Wertstoffbehälter, Wertstoffcontainer, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammler
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 758,30*
€ 927,62*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 742,30*
€ 927,63*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 741,33*
€ 928,22*
€ 4,95*
ab € 768,19*
€ 936,38*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 796,21*
€ 965,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 927,63*
€ 1.103,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 893,22*
€ 1.062,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 884,28*
€ 1.052,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 843,11*
€ 1.003,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 802,46*
€ 954,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 742,30*
€ 883,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schaefer Group
2006354
ab € 4,86*
Zubehör
Deiss
90435
ab € 121,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.