Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllcontainer aus Kunststoff, DIN EN 840, Volumen 1100 l, BxHxT 1360 x 1465 x 1100 mm, Schiebedeckel, Kindersicherung, rot.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Müllcontainer aus Kunststoff, DIN EN 840
Müllcontainer aus Kunststoff, DIN EN 840
Müllcontainer aus Kunststoff, DIN EN 840
Artikel-Nr.:
     103-754675
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     83451
EAN/GTIN:
     4052939541259
Suchbegriffe:
Abfall-Container
Abfallcontainer
Müllcontainer
Umleerbehälter
Müllcontainer aus Kunststoff, DIN EN 840, Volumen 1100 l, BxHxT 1360 x 1465 x 1100 mm, Schiebedeckel, Kindersicherung, rot.

Stabile, temperatur- und chemikalienbeständige, UV-stabile Müllgroßbehälter. Wasserablauf im Boden. 4 Vollgummi-Lenkrollen, Rad-Ø 200 mm, Einzelradstopp.

Die Müllgroßbehälter wurden im Kompakt-Spritzgießverfahren aus hochmolekularem Polyethylen hergestellt. Der problemlose Einsatz über viele Jahre ist durch die robuste und funktionelle Konstruktion, die Verwendung hochwertiger Materialien und eine sorgfältige Verarbeitung garantiert. Dies sorgt für einen problemlosen Einsatz über viele Jahre. Die Behälter sind verrottungsfest, wetterresistent und durch eine spezielle UV-Stabilisierung besonders alterungsbeständig. Verschlussmöglichkeiten für Müllgroßbehälter ab einer Mindestbestellmenge von 20 Stück pro Farbe möglich. Bitte anfragen. Pedal-Deckelöffner kann nicht nachträglich montiert werden. Bitte gleich mitbestellen.

Alle Mülltonnen sind nach DIN EN 840 gefertigt. Bitte beachten Sie, dass die Norm Fertigungstoleranzen beinhaltet und die Maße circa-Angaben sind. Bitte beachten Großmülltonne mit Schiebedeckel und nach DIN EN 840-5 / -6 mit Kindersicherung.
Weitere Informationen:
Volumen:
1100 Liter
Höhe:
1465 mm
Farbe Abfallbehälter:
rot
Material Abfallbehälter:
Kunststoff
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Ausstattung:
mit Deckel
Eigenschaft:
fahrbar, UV-beständig
Breite:
1360 mm
Tiefe:
1070 mm
Radausstattung:
4 Lenkrollen
Weitere Suchbegriffe: abfallcontainer kunststoff, abfallcontainer, 754675 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für außen, Abfallbehälter für Betrieb, Abfallgroßbehälter, Abfallsammler, Abfalltonne, Abfalltonnen, Behälter für Abfall, Fahrbare Großbehälter, Fahrbarer Großbehälter, Fahrbare Tonne, Fahrbare Tonnen, Großmüllbehälter, Großmüllbehälter aus Kunststoff, Großvolumenwertstoffsammler, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Mülltonne, Mülltonnen, Mülltrennbehälter, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Wertstoffbehälter, Wertstoffcontainer, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 657,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 862,02*
€ 1.025,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 826,48*
€ 983,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 818,21*
€ 973,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 771,36*
€ 917,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 727,45*
€ 865,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 657,62*
€ 782,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.