Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fensterreinigungs-Set, Einwascher, Abzieher, Eimer, Teleskopstange, Schaber, Glasreiniger.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fensterreinigungs-Set
Fensterreinigungs-Set
Artikel-Nr.:
     103-754670
Hersteller:
     EVO-PRODUCTS
Herst.-Nr.:
     821.1010
EAN/GTIN:
     4250128201803
Suchbegriffe:
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Kunststoffeimer
Plasteeimer
Fensterreinigungs-Set, Einwascher, Abzieher, Eimer, Teleskopstange, Schaber, Glasreiniger.

Für einfaches und effizientes Reinigen aller Glasflächen.

Das Set besteht aus Fenstereinwascher und Fensterabzieher, Breite 350 mm, eckigem 13-Liter-Eimer mit Aufhängehaken, hochwertigem Fensterleder, 3-teiliger Teleskopstange, Sicherheitsschaber und 1 Liter Glasreiniger.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff, Leder, Metall
Lieferumfang:
1 Fenstereinwascher, 1 Fensterabzieher, 13-Liter-Eimer, 1 Fensterleder, 1 Teleskopstange, 1 Sicherheitsschaber und 1 l Glasreiniger
Produkttyp:
Reinigungssets
Gewicht:
3.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Plastikeimer, kunststoffeimer 13l, einweg eimer, 754670 49, Fensterputzset, Fensterputzsets, Fensterreinigungsset, Fensterreinigungssets, Glasreinigung, Putzzubehör, Putzzubehöre, Reinigungszubehör, Reinigungszubehöre, Scheibenreinigung, Schieber, Wasserschieber
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 93,96*
€ 119,29*
€ 4,95*
ab € 94,46*
€ 119,89*
Frei Haus
ab € 117,63*
€ 148,82*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,29*
€ 141,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,41*
€ 140,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,79*
€ 134,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,87*
€ 129,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,96*
€ 111,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.