Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Hocker, mit Rollen, Kunstleder.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-Hocker
ESD-Hocker
Artikel-Nr.:
     103-753626
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9463E-MG01
EAN/GTIN:
     4016849952598
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
ESD-Arbeitshocker
ESD-Hocker
ESD-Hocker, mit Rollen, Kunstleder.

Stufenlose Gasfeder-Höhenverstellung mittels praktischer Ringauslösung. Ring als Kanten- und Polsterschutz, Langlebigkeit. Platzsparend durch formschönes, kompaktes Fußkreuz mit Ø 540 mm. Fugenarm: hygienisch, leicht zu reinigen und desinfizierbar. Weiche Doppelrollen für harte Böden.

Der ESD-Hocker ist die komfortable und flexible Lösung für kurzzeitiges Sitzen am ESD-Arbeitsplatz. ESD-konform nach EN 61340-5-1. Großes, abgerundetes Sitzpolster mit extradicker Komfortpolsterung wahlweise mit: - ESD Kunstlederbezug : abwaschbar und beständig gegen Desinfektionsmittel, weich und bequem - ESD Stoffbezug : atmungsaktiv, bequem und weich - ESD Supertec : komfortabel, atmungsaktiv, dank Mikropanzerung sehr widerstandsfähig, schnittfest, rutschfest, reinigungsfreundlich
Weitere Informationen:
Sitzmaterial:
Kunstleder
Gestellausführung:
mit Rollen
Gestellmaterial:
Aluminium
Höhenverstellungsart:
Gasfeder mit Ringauslösung
Sitzfarbe:
schwarz
Sitzhöhe:
450-650 mm
Sitzdurchmesser:
400 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
42
Frei Haus
ab € 191,08*
€ 235,50*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 191,86*
€ 236,07*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,50*
€ 280,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,97*
€ 271,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,09*
€ 259,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,84*
€ 255,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,08*
€ 227,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.