Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hocker Allround, mit Gleitern, Stoff, Farbring grau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hocker Allround
Hocker Allround
Artikel-Nr.:
     103-753505
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9460-6801-3278-532
EAN/GTIN:
     4016849952208
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Werkstatthocker
arbeitsdrehhocker bimos
Hocker Allround, mit Gleitern, Stoff, Farbring grau.

Gasfeder-Höhenverstellung mittels praktischer Ringauslösung. Großes, abgerundetes Sitzpolster mit extradicker Komfortpolsterung. Platzsparendes Kunststoff-Fußkreuz (Ø 540 mm): kompakt, leicht und mobil. Farbring als Kanten- und Polsterschutz. Mit optionaler Flexstütze den Rücken und die Arme entlasten (siehe Zubehör).

Der Hocker ist die komfortable und flexible Lösung für kurzzeitiges Sitzen in Industrie, Dienstleistung, Gesundheitswesen und Labor. Sitzhöhenverstellung mittels umlaufender Ringauslösung. Fugenarm und somit hygienisch, leicht zu reinigen und desinfizierbar. Sitzbezug wahlweise mit - Stoffpolster Atmungsaktiv, weich und strapazierfähig. - Kunstleder Abwaschbar, weich und pflegeleicht. - PU-Schaum Abwaschbar, extrem widerstandsfähig in rauer Umgebung, leicht zu reinigen. - Supertec® Bezug mit Noppenstruktur. Extrem abrieb-, verschleiß- und schnittfest. Reinigungsfreundlich.

Optionale höhenverstellbare Flexstütze zur Entlastung von Rücken und Armen (siehe unter Zubehör).
Weitere Informationen:
Sitzmaterial:
Stoff
Gestellausführung:
mit Bodengleitern
Gestellmaterial:
Kunststoff
Gestellfarbe:
schwarz
Höhenverstellungsart:
Gasfeder mit Ringauslösung
Sitzfarbe:
schwarz, grau
Sitzhöhe:
450-650 mm
Sitzdurchmesser:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: arbeitsdrehhocker, arbeitsdrehhocker toplift, bimos, 753505 49, Hocker, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Sitzhocker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 137,81*
€ 175,67*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 149,90*
€ 186,00*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,67*
€ 209,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,16*
€ 200,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 166,48*
€ 198,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,62*
€ 189,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,44*
€ 186,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,81*
€ 163,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bimos
9464
ab € 57,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.