Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappenschrank, mit 15 Klappen, HxBxT 1864 x 755 x 420 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klappenschrank
Klappenschrank
Klappenschrank
Klappenschrank
Artikel-Nr.:
     103-752964
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     752964
EAN/GTIN:
     4061753011909
Suchbegriffe:
Klappen-Schrank
Klappenschrank
Prospektschrank
klappen schrank
Klappenschrank, mit 15 Klappen, HxBxT 1864 x 755 x 420 mm.

Übersichtliche Präsentation und Lagerung von Prospekten und Drucksachen bis Format DIN A4. Vor jedem Fach eine hoch- und einschiebbare Klappe mit 27 mm hoher Anschlagleiste. Die Rückwände sind beschichtet, daher sind diese Schränke auch ideal als praktische Raumteiler einsetzbar.

Korpus aus stabiler, melaminharzbeschichteter Möbelplatte, 19 mm stark. Robuster Stahlsockel, 46 mm hoch, mit höhenverstellbaren Gleitern. Fächer mit einer Nutzhöhe von je 280 mm.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Gesamtbreite:
755 mm
Gesamthöhe:
1864 mm
Gesamttiefe:
420 mm
Korpusmaterial:
Möbelplatte, melaminharzbeschichtet
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Anzahl Klappen:
15 Stück
Fachhöhe:
280 mm
Materialstärke:
19 mm
Papierformat:
DIN A4
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: eurokraft pro, 752964 49, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Fächerschrank, Fächerschränke, Klappenschränke, Präsentationsregal, Präsentationsregale, Präsentationsschrank, Präsentationsschränke, Prospektschränke, Regal, Regale, Schrank, Schränke, Zeitschriftenschrank, Zeitschriftenschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 974,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.113,80*
€ 1.325,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.095,75*
€ 1.303,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.021,32*
€ 1.215,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 995,00*
€ 1.184,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 974,56*
€ 1.159,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.