Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospektständer aus Polystyrol, für 4 x DIN A4, mit Werbefläche, schwarz / lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prospektständer aus Polystyrol
Prospektständer aus Polystyrol
Artikel-Nr.:
     103-752946
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     UPP2.02
EAN/GTIN:
     3660141880618
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Prospektständer aus Polystyrol, für 4 x DIN A4, mit Werbefläche, schwarz / lichtgrau.

Seitenprofile aus hochwertigem, schlag- und kratzfestem Polystyrol mit verstärkender Metall-Innenstruktur. Mobil auf 4 leichtlaufenden Kugelrollen.

Mit Werbefläche zur individuellen Beschriftung.

Polystyrol-Fachböden mit 40 mm hoher Anschlagkante für hohes Fassungsvermögen. Im Winkel von 0 bis 75 Grad neigbar und im 20-mm-Raster höhenverstellbar.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage ohne Werkzeug.
Weitere Informationen:
Kapazität:
4 x DIN A4
Gesamtbreite:
350 mm
Gesamthöhe:
1675 mm
Gesamttiefe:
385 mm
Gestellmaterial:
Polystyrol, Metall
Gestellfarbe:
schwarz
Anzahl Fachböden:
4 Stück
Fachbodenfarbe:
lichtgrau
Eigenschaft:
fahrbar
Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, paperflow prospekthalter a4, prospekt-aufsteller a4 quer, prospekt aufsteller, 752946 49, Broschürenhalter, Fahrbare Prospektständer, Fahrbarer Prospektständer, Präsentation, Präsentationen, Präsentationsregal, Präsentationsregale, Prospektregal, Prospektregale, Prospektstand, Ständer, Wandprospekthalter, Wandprospektträger, Zeitschriftenregal, Zeitschriftenregale, Zeitungshalter, Zeitungssammler, Zeitungsständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 231,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,82*
€ 349,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,58*
€ 339,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,95*
€ 293,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,71*
€ 287,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,92*
€ 275,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.