| |
|
| Artikel-Nr.: 103-752454 Herst.-Nr.: 7110100Z EAN/GTIN: 0697841139886 |
| |
|
| | |
| Sicherheitsbehälter aus Stahl, Volumen 4 l, rot.
Entzündbare und aggressive Flüssigkeiten vorschriftsgemäß aufbewahren und verteilen. Selbstschließender Deckel mit Griffbedienung. Edelstahl-Flammsperre in der Ausgussöffnung. Für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 - 3. Aufkleber mit Platz für eigene Beschriftung.
Stahlblech, verzinkt und rot lackiert.
Bitte Beständigkeit der Behälter vorab klären. Weitere Informationen: | | Material: | Stahlblech | Volumen: | 4 Liter | Oberfläche: | verzinkt und lackiert | Farbe: | rot | Durchmesser: | 241 mm | Höhe: | 279 mm | Für Medien: | entzündbare und gewässergefährdende Flüssigkeiten | Flammsperre: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitskanne, sicherheitsbehälter, Justrite, 752454 49, Behälter, Behälter für Lösungsmittel, Edelstahl-Kanne, Edelstahl-Kannen, Kunststoff-Behälter, Kunststoffbox, Kunststoffboxen, Lösemittelbehälter, Lösungsmitttelbehälter, Plastikbox, Plastikboxen, Stahlbehälter, Transportbehälter, Transportgerät, Transportgeräte |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 12,97* | € 19,02* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 51,28* | € 65,47* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 50,96* | € 65,47* | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 62,21* | € 77,22* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 67,12* | € 83,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|