| |
|
| Artikel-Nr.: 103-752041 Herst.-Nr.: 790050C3 EAN/GTIN: 4250633312803 |
| |
|
| | |
| Magazinschrank, HxB 1950 x 950 mm, Tiefe 420 mm, Gehäuse graphitschwarz, Türen lichtgrau.
Optimale Raumausnutzung. Farbenvielfalt in Werkstatt, Lager und Betrieb. Robuste und stabile Stahlschränke mit hochwertiger Einbrennlackierung. Vier Fachböden serienmäßig.
Verwindungsfeste Türen Mit Kastenversteifung, in Stahl-Drehbolzen gelagert. Dreiriegelverschluss mit Wechselkernzylinder-Sicherheitsschloss. Verzinkte Fachböden Bodentiefe: Schranktiefe abzüglich 40 mm. Bodenbreite: Schrankbreite abzüglich 5 mm. Im 35-mm-Raster höhenverstellbar. Zusatzfachböden als Zubehör .
Alle angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Weitere Informationen: | | Höhe: | 1950 mm | Breite: | 950 mm | Tiefe: | 420 mm | Gehäusetraglast: | 500 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: magazin schrank, magazinschrank mauser, mauser, 752041 49, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Flügeltürenschrank, Flügeltürenschränke, Flügeltürschrank, Flügeltürschränke, Großraumschrank, Großraumschränke, Lagerschrank, Lagerschränke, Magazinschränke, Materialschrank, Materialschränke, Metallschrank, Metallschränke, Schrank, Schränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Zweifarbige Magazinschränke, Zweifarbiger Magazinschrank |
| | |
| |