Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armlehnen, für meychair Arbeitsdrehstühle, 1 Paar.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Armlehnen
Armlehnen
Artikel-Nr.:
     103-752002
Hersteller:
     Mey Chair Systems
Herst.-Nr.:
     50003
EAN/GTIN:
     4260046925880
Suchbegriffe:
Armlehne Stuhl
Armlehne für Stuhl
Stuhlarmlehne
armlehne stuhl
Armlehnen, für meychair Arbeitsdrehstühle, 1 Paar.

Verpackungseinheit 1 Paar.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Zubehör für Stühle
Weitere Suchbegriffe: meychair, 752002 49, Armlehne, Armlehnen, Zubehör, Zubehöre
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
14
pro Paar
Frei Haus
ab € 54,22*
€ 70,81*
38 Tage
21
pro Paket
Frei Haus
ab € 106,90*
€ 134,64*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 70,81*
€ 84,26
pro Paar
ab 2 Paar
€ 69,30*
€ 82,47
pro Paar
ab 5 Paar
€ 65,97*
€ 78,50
pro Paar
ab 10 Paar
€ 63,41*
€ 75,46
pro Paar
ab 500 Paar
€ 54,22*
€ 64,52
pro Paar
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.