Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Sperrpfosten, mit Kettenkopf, zum Aufdübeln, Ø 60 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl-Sperrpfosten
Edelstahl-Sperrpfosten
Artikel-Nr.:
     103-751035
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     2-11-060-03-0012
EAN/GTIN:
     4050576052039
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Edelstahl-Sperrpfosten, mit Kettenkopf, zum Aufdübeln, Ø 60 mm.

Aus hochwertigem V2A-Edelstahl. Für unaufdringliche gestalterische Akzente im öffentlichen Raum. Wartungsfreie und zuverlässige Technik.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
900 mm
Höhe über Flur:
900 mm
Pfostenmaße:
60 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
geschliffen
Pfostenfarbe:
Edelstahl
Bauweise:
feststehend
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Befestigung:
mit Bodenplatte
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Weitere Suchbegriffe: Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, edelstahl sperrpfosten rund, absperrpfosten edelstahl, absperrpfosten, 751035 49, Absperrung, Absperrungen, Edelstahl-Sperrpfosten, Parkplatzabsperrung, Parkplatzabsperrungen, Parkplatzsperre, Parkplatzsperren, Pfosten, Pfosten zum Absperren, Poller
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 113,43*
€ 142,72*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 113,42*
€ 142,74*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,74*
€ 169,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,95*
€ 166,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,01*
€ 160,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,36*
€ 152,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,42*
€ 134,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.