Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckverschlussbeutel basic, unbedruckt, VE 1000 Stk, LDPE, LxB 60 x 40 mm, Stärke 50 µm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Druckverschlussbeutel basic
Druckverschlussbeutel basic
Artikel-Nr.:
     103-749419
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     DB40
EAN/GTIN:
     4260069669198
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
LDPE-Beutel
Druckverschlussbeutel basic, unbedruckt, VE 1000 Stk, LDPE, LxB 60 x 40 mm, Stärke 50 µm.

Ohne Weichmacher oder toxische Schwermetalle. In verschiedenen Stärken (50 µm oder 90 µm).

Wiederverschließbarer Druckverschlussbeutel in verschiedenen Stärken. Zur Gruppierung, Aufbewahrung, Kommissionierung und Lagerung. Ideal für Klein- und Ersatzteile, Textilien, Muster, Dokumentationen, Lebensmittel etc.
Weitere Informationen:
Material:
PE-LD
Verschlussart:
Druckverschluss
Länge:
60 mm
Breite:
40 mm
Materialstärke:
50 µm
Palettenmenge:
280 VE
Produkttyp:
Druckverschlussbeutel
Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, druckverschlussbeutel 50 µm 4,0 x 6,0 cm, druckbandbeutel, druckbandbeutel 40x60mm, 749419 49 (DB40), Folienbeutel, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Polybeutel, Zip-Beutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,02832* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 37,70*
€ 44,86
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 37,36*
€ 44,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 35,41*
€ 42,14
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 34,54*
€ 41,10
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 32,89*
€ 39,14
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,32*
€ 33,70
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.