Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckverschlussbeutel basic, unbedruckt, VE 1000 Stk, LDPE, LxB 450 x 350 mm, Stärke 50 µm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Druckverschlussbeutel basic
Druckverschlussbeutel basic
Artikel-Nr.:
     103-749346
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     DB360
EAN/GTIN:
     4260069669174
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
LDPE-Beutel
Druckverschlussbeutel basic, unbedruckt, VE 1000 Stk, LDPE, LxB 450 x 350 mm, Stärke 50 µm.

Ohne Weichmacher oder toxische Schwermetalle. In verschiedenen Stärken (50 µm oder 90 µm).

Wiederverschließbarer Druckverschlussbeutel in verschiedenen Stärken. Zur Gruppierung, Aufbewahrung, Kommissionierung und Lagerung. Ideal für Klein- und Ersatzteile, Textilien, Muster, Dokumentationen, Lebensmittel etc.
Weitere Informationen:
Material:
PE-LD
Verschlussart:
Druckverschluss
Länge:
450 mm
Breite:
350 mm
Materialstärke:
50 µm
Palettenmenge:
16 VE
Produkttyp:
Druckverschlussbeutel
Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, druckverschlussbeutel 350 x 450 mm, druckbandbeutel, druckbandbeutel ratioform, 749346 49 (DB360), Folienbeutel, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Polybeutel, Zip-Beutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 186,95*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,18695* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 230,87*
€ 274,74
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 222,03*
€ 264,22
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 206,84*
€ 246,14
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 196,24*
€ 233,53
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 186,95*
€ 222,47
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.