Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Serie 7000 - Werkbank, Baukastensystem Serie 7000, 10 Schubladen, extrabreit, BxT 2500 x 700 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Serie 7000 - Werkbank, Baukastensystem Serie 7000
Serie 7000 - Werkbank, Baukastensystem Serie 7000
Serie 7000 - Werkbank, Baukastensystem Serie 7000
Artikel-Nr.:
     103-748815
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     748815
EAN/GTIN:
     4061753257383
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Serie 7000 - Werkbank, Baukastensystem Serie 7000, 10 Schubladen, extrabreit, BxT 2500 x 700 mm.

Alle Einzelteile jederzeit austausch- und erweiterbar. Tiefe 700 oder 900 mm - für noch mehr Arbeitsfläche. Massive Buche-Arbeitsplatte - Holz aus nachhaltiger, PEFC-zertifizierter Forstwirtschaft. Montierte Anlieferung - sofort einsatzbereit!

Pulverbeschichtete Stahlkonstruktion in Lichtgrau RAL 7035.

Montierte Anlieferung - sofort einsatzbereit. Ohne Aufpreis lieferbar: 15 Farben - bis zu 225 Farbkombinationen! Passende Schubladeneinteilungen finden Sie online unter Zubehör. Ihr Vorteil Langlebige Industriequalität, attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis und mit 900 mm Tiefe extrem viel Arbeitsfläche.
Weitere Informationen:
Plattenbreite:
2500 mm
Plattentiefe:
700 mm
Plattenart:
Buche-Massivholzplatte
Plattenstärke:
40 mm
Anzahl Schubladen:
10 Stück
Schubladenhöhe:
2x60, 2x90, 4x150, 2x270 mm
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, montagewerkbank eurokraft, montagewerkbank, standardwerkbank lichtgrau, eurokraft pro, 748815 49, Arbeitsplatz, Arbeitsplätze, Werkbank, Werkbänke, Werkbänke im Baukastensystem, Werkbank im Baukastensystem, Werkstattausstattung, Werkstatttische, Werktische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.704,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.079,00*
€ 3.664,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.968,49*
€ 3.532,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.938,81*
€ 3.497,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.841,47*
€ 3.381,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.764,25*
€ 3.289,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.704,55*
€ 3.218,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.