Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THEA - Anbautisch, mit Tellerfuß, lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
THEA - Anbautisch
THEA - Anbautisch
THEA - Anbautisch
THEA - Anbautisch
Artikel-Nr.:
     103-748506
Hersteller:
     fm Büromöbel
Herst.-Nr.:
     1.028.6332.02.98
EAN/GTIN:
     4260267320693
Suchbegriffe:
Anbau-Arbeitstisch
Arbeitstisch Anbautisch
arbeitstisch anbautisch
THEA - Anbautisch, mit Tellerfuß, lichtgrau.

Für das kleine Meeting optimal: der runde Arbeitstisch.

Nutzen Sie unseren Montageservice. Näheres hierzu finden Sie unter Aufpreisartikel und Serviceleistungen.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Zubehör für Schreibtische
Breite:
1100 mm
Tiefe:
800 mm
Material:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Plattenfarbe:
lichtgrau
Plattenstärke:
25 mm
Ausstattung:
zusätzlicher Stützfuß
Höhe:
720 mm
Weitere Suchbegriffe: 748506 49, Anbautisch, Anbautische, Arbeitsplatz, Arbeitsplätze, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büromöbel, Büromöbelprogramm, Büromöbelprogramme, Büroprogramm, Büroprogramme, Bürotisch, Bürotische, DANIELA Büromöbelprogramm, EDV-Arbeitsplatz, EDV-Arbeitsplätze, Möbelprogramm, Möbelprogramme, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, THEA Büromöbelprogramm, Verkettung, Verkettungen, Verkettungsplatte, Verkettungsplatten, Verkettungstisch, Verkettungstische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 772,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 885,73*
€ 1.054,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 879,90*
€ 1.047,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 850,89*
€ 1.012,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 823,08*
€ 979,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 772,53*
€ 919,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.