Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THEA - Verkettungsplatte, 90° Viertelkreis, lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
THEA - Verkettungsplatte
THEA - Verkettungsplatte
THEA - Verkettungsplatte
THEA - Verkettungsplatte
Artikel-Nr.:
     103-748504
Hersteller:
     fm Büromöbel
Herst.-Nr.:
     1.028.5000.02
EAN/GTIN:
     4260267320679
Suchbegriffe:
Schreibtisch Eckerweiterung
Schreibtisch Eckplatte
Schreibtisch Eckverbindung
Schreibtisch-Verkettungsplatte
THEA - Verkettungsplatte, 90° Viertelkreis, lichtgrau.

Emissionsarme Herstellung - daher das Gütesiegel ''Der blaue Engel''. Mittels Verkettungsplatten lassen sich die Tische miteinander verbinden und schaffen somit noch mehr Arbeitsplatz.

Nutzen Sie unseren Montageservice. Näheres hierzu finden Sie unter Aufpreisartikel und Serviceleistungen.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Zubehör für Schreibtische
Breite:
835 mm
Tiefe:
835 mm
Material:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Plattenfarbe:
lichtgrau
Plattenstärke:
25 mm
Form:
Viertelkreis
Verkettungswinkel:
90 °
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischverkettung, schreibtisch eckerweiterung, 748504 49, Anbautisch, Anbautische, Arbeitsplatz, Arbeitsplätze, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büromöbel, Büromöbelprogramm, Büromöbelprogramme, Büroprogramm, Büroprogramme, DANIELA Büromöbelprogramm, EDV-Arbeitsplatz, EDV-Arbeitsplätze, Möbelprogramm, Möbelprogramme, THEA Büromöbelprogramm, Verkettung, Verkettungen, Verkettungsplatte, Verkettungsplatten, Verkettungstisch, Verkettungstische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 272,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,29*
€ 394,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,57*
€ 389,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,47*
€ 374,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,82*
€ 367,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,03*
€ 323,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.