Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Arbeitsplatz-/Maschinenleuchte Workis 6.1, 24 V, 6000 K, IP67, 20 W.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Arbeitsplatz-/Maschinenleuchte Workis 6.1
LED-Arbeitsplatz-/Maschinenleuchte Workis 6.1
LED-Arbeitsplatz-/Maschinenleuchte Workis 6.1
LED-Arbeitsplatz-/Maschinenleuchte Workis 6.1
Artikel-Nr.:
     103-747610
Herst.-Nr.:
     107993
EAN/GTIN:
     4040267079933
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
Maschinenlampe
Maschinenleuchte
Außen-Wandleuchte
LED-Arbeitsplatz-/Maschinenleuchte Workis 6.1, 24 V, 6000 K, IP67, 20 W.

Staub- und Spritzwasserschutz IP67. Geringe Baugröße, mit geringer Wärmeentwicklung der LEDs. Rotierbar, fixierbar und extrem robust.

Die schlanke LED-Leuchte für unterschiedliche Anwendungsbereiche. Außengehäuse aus extrudiertem Aluminium, eloxiert. Dadurch höchste Korrosionsbeständigkeit. Abdeckung aus gehärtetem Borosilikatglas mit harten Kunststoff-Endkappen, ölbeständig. Gummidichtungen aus Silikon für hohe Haltbarkeit. LED-Treiber im Gehäuse verbaut. Die LEDs werden mit geringerem Strom betrieben, um ein gleichmäßiges Licht und eine geringe Wärmeentwicklung zu erhalten. Lichtpunkte nahezu nicht sichtbar. Die Leuchten zeichnen sich weiterhin durch geringe Baugröße, geringen Wärmewiderstand, geringe Lumendämpfung aus und sind Ihre beste Wahl für Maschineninnenbeleuchtung, Kühlraumbeleuchtung, in der Lebensmittelproduktion, Pharmafabrik, Aquakultur u. v. m. Arbeitstemperaturbereich von -20 °C bis +45 °C. Die Leuchte kann per M12 Maschinenstecker (24 V) - bauseits ist ein 2-Pin M12 männlich verbaut - direkt an Ihre SPS-Steuerung angeschlossen werden!
Weitere Informationen:
Leistung:
20 Watt
Leuchtmittel:
LED
Anschlussspannung:
24 V ±2 V, AC/DC
Farbe:
silber, schwarz, grau
Schutzart:
IP67
Energieverbrauch:
20 kWh/1000h
Weitere Suchbegriffe: Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, maschinenleuchte led ip67, led außenwandleuchte, maschinenlampe led, 747610 49, Arbeitslampe, Arbeitslampen, Arbeitsleuchte, Arbeitsleuchten, Arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzlampen, Arbeitsplatzleuchte, Arbeitsplatzleuchten, LED-Arbeitsleuchte, LED-Arbeitsleuchten, LED-Lampe, LED-Lampen, LED-Leuchte, LED-Leuchten, Leuchte, Leuchten, Maschinenleuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 247,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,38*
€ 363,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,54*
€ 350,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 291,60*
€ 347,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,75*
€ 338,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,25*
€ 332,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,15*
€ 294,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.