Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterspiegelbefüllung, für Fass-Trichter, aus PVC.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Unterspiegelbefüllung
Unterspiegelbefüllung
Unterspiegelbefüllung
Artikel-Nr.:
     103-747292
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     283435
EAN/GTIN:
     4055661030398
Suchbegriffe:
Fass-Trichter
Fasstrichter
Kunststofftrichter
Spezialtrichter
Unterspiegelbefüllung, für Fass-Trichter, aus PVC.

Ermöglicht die sichere Befüllung des Tankcontainers unter dem Flüssigkeitsspiegel mittels eines Schlauchs. Vermindert deutlich das Austreten von Dämpfen und unangenehmen Gerüchen beim Einfüllvorgang. Saug-/Druckschlauch inkl. Schlauchtülle mit Außengewinde und Gegenmutter zur Befestigung.

Größe DN = 19 (3/4''), Länge 800 mm.
Weitere Informationen:
Länge:
850 mm
Material:
PVC
Gewinde:
3/4 Zoll
Für Medien:
für gewässergefährdende und aggressive Flüssigkeiten, Öle und Schmierstoffe
Produkttyp:
Zubehör für Trichter
Weitere Suchbegriffe: Trichter, denios kunststofftrichter, spezialtrichter, FALCON, 747292 49, Fasshandling, Schlauch, Schläuche, Zubehör, Zubehöre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 37,09*
€ 49,49*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 40,74*
€ 54,50*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,49*
€ 58,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,83*
€ 56,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,43*
€ 54,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.