Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuhablageboden für Garderobenbank, doppelseitig, Länge 1000 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schuhablageboden für Garderobenbank
Schuhablageboden für Garderobenbank
Artikel-Nr.:
     103-747151
Hersteller:
     EUGEN WOLF Metallwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     018930
EAN/GTIN:
     4250618200453
Suchbegriffe:
Schuhrost für Umkleidebank
Umkleidebank Schuhrost
Umkleidebankschuhrost
schuhrost für umkleidebank
Schuhablageboden für Garderobenbank, doppelseitig, Länge 1000 mm.

Verschraubte Rechteck-Rohre 15 x 15 x 1,5 mm. Höhe 15 mm, Tiefe 230 mm.
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Tiefe:
230 mm
Höhe:
15 mm
Ausführung:
doppelseitig
Weitere Suchbegriffe: Wolf, 747151 49, Ablageboden, Ablageböden, Schuhablageboden, Schuhablageböden, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,75*
€ 142,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,04*
€ 141,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,30*
€ 134,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,72*
€ 130,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,79*
€ 112,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.