Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuhablageboden für Garderobenbank, einseitig, Länge 2000 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schuhablageboden für Garderobenbank
Schuhablageboden für Garderobenbank
Artikel-Nr.:
     103-747150
Hersteller:
     EUGEN WOLF Metallwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     018920
EAN/GTIN:
     4250618200439
Suchbegriffe:
Schuhrost für Umkleidebank
Umkleidebank Schuhrost
Umkleidebankschuhrost
umkleidebank schuhrost
Schuhablageboden für Garderobenbank, einseitig, Länge 2000 mm.

Verschraubte Rechteck-Rohre 15 x 15 x 1,5 mm. Höhe 15 mm, Tiefe 230 mm.
Weitere Informationen:
Breite:
2000 mm
Tiefe:
230 mm
Höhe:
15 mm
Ausführung:
einseitig
Weitere Suchbegriffe: Wolf, 747150 49, Ablageboden, Ablageböden, Schuhablageboden, Schuhablageböden, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,52*
€ 149,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,41*
€ 143,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 119,20*
€ 141,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,20*
€ 140,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,00*
€ 133,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,43*
€ 113,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.