Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenbank, zweiseitig, Länge 1000 mm, PVC-Leisten, 2 x 4 Doppelhaken, grau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenbank, zweiseitig
Garderobenbank, zweiseitig
Garderobenbank, zweiseitig
Garderobenbank, zweiseitig
Garderobenbank, zweiseitig
Artikel-Nr.:
     103-747141
Hersteller:
     EUGEN WOLF Metallwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     8941735
EAN/GTIN:
     4250618238371
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
Garderobenbank, zweiseitig, Länge 1000 mm, PVC-Leisten, 2 x 4 Doppelhaken, grau.

Abgerundete, verdeckt montierte Garderobenhaken. Höhenverstellbare Kunststoff-Füße bis zu 10 mm. Vierkant-Stahlrohr 50 x 30 x 1,5 mm und 30 x 30 x 2 mm.

Gestell aus stabilem Vierkantstahlrohr 50 x 30 x 1,5 mm und 30 x 30 x 2 mm. Pulverbeschichtet, tiefschwarz RAL 9005. Sitzauflagen, Rückenlehne und Garderobenleiste mit stahlkernverstärkten PVC-Leisten. Tragfähigkeit ca. 100 kg.

Montierte Anlieferung. Weitere Gestellfarben auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Sitzhöhe:
415 mm
Sitztiefe:
2x355 mm
Gestellfarbe:
tiefschwarz RAL 9005
Gestellmaterial:
Vierkantrohr, lackiert
Gesamttiefe:
760 mm
Sitzfläche:
beidseitig
Leistenmaterial:
Hart-PVC
Leistenfarbe:
lichtgrau
Gesamthöhe:
1660 mm
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, doppelseitige garderobenbank, garderoben sitzbank, garderobenbank eugen wolf, Wolf, 747141 49, Bank, Bank aus Holz, Bänke, Bänke aus Holz, Bänke mit Garderobenleisten, Bank mit Garderobenleiste, Garderobenbank doppelseitig, Garderobenbänke, Garderobenbänke doppelseitig, Holzbank, Holzbänke, Kunststoff, Kunststoff-Bank, Kunststoff-Bänke, Metall, Sitzmöbel, Umkleide, Umkleidebänke, Umkleiden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 688,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 797,05*
€ 948,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 794,52*
€ 945,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 765,30*
€ 910,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 736,10*
€ 875,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 688,38*
€ 819,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EUGEN WOLF Metallwarenfabrik
018930
ab € 94,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.