Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenbank, einseitig, PVC-Leiste, 1500 mm, 6 Doppelhaken, grau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenbank, einseitig
Garderobenbank, einseitig
Garderobenbank, einseitig
Garderobenbank, einseitig
Garderobenbank, einseitig
Artikel-Nr.:
     103-747136
Hersteller:
     EUGEN WOLF Metallwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     8932735
EAN/GTIN:
     4250618238319
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
Garderobenbank, einseitig, PVC-Leiste, 1500 mm, 6 Doppelhaken, grau.

Abgerundete, verdeckt montierte Garderobenhaken. Höhenverstellbare Kunststoff-Füße bis zu 10 mm. Vierkant-Stahlrohr 50 x 30 x 1,5 mm und 30 x 30 x 2 mm.

Gestell aus stabilem Vierkantstahlrohr 50 x 30 x 1,5 mm und 30 x 30 x 2 mm. Pulverbeschichtet, tiefschwarz RAL 9005. Sitzauflagen, Rückenlehne und Garderobenleiste mit stahlkernverstärkten PVC-Leisten. Tragfähigkeit ca. 150 kg.

Zur Beachtung: Aus sicherheitstechnischen Gründen sollten einseitige Bänke mit Garderobenleiste an der Wand befestigt werden.

Montierte Anlieferung. Weitere Gestellfarben auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Länge:
1500 mm
Sitzhöhe:
415 mm
Sitztiefe:
355 mm
Gestellfarbe:
tiefschwarz RAL 9005
Gestellmaterial:
Vierkantrohr, lackiert
Gesamttiefe:
405 mm
Sitzfläche:
einseitig
Leistenmaterial:
Hart-PVC
Leistenfarbe:
lichtgrau
Gesamthöhe:
1660 mm
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, umkleidebank einseitig l 1500 mm, garderoben-sitzbank einseitig, garderoben sitzbank, Wolf, 747136 49, Bank, Bank aus Holz, Bänke, Bänke aus Holz, Bänke mit Garderobenleisten, Bank mit Garderobenleiste, Garderobenbänke, Garderobenbänke einseitig, Garderobenbank einseitig, Holzbank, Holzbänke, Kunststoff, Kunststoff-Bank, Kunststoff-Bänke, Metall, Sitzmöbel, Umkleide, Umkleidebänke, Umkleiden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 505,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 591,32*
€ 703,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 581,61*
€ 692,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 555,74*
€ 661,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 527,86*
€ 628,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 505,42*
€ 601,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EUGEN WOLF Metallwarenfabrik
018915
ab € 94,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.