Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenbank, einseitig, Buchenholzleiste, 1500 mm, 6 Doppelhaken.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenbank, einseitig
Garderobenbank, einseitig
Garderobenbank, einseitig
Garderobenbank, einseitig
Garderobenbank, einseitig
Artikel-Nr.:
     103-747123
Hersteller:
     EUGEN WOLF Metallwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     8932905
EAN/GTIN:
     4250618238333
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
Garderobenbank, einseitig, Buchenholzleiste, 1500 mm, 6 Doppelhaken.

Abgerundete, verdeckt montierte Garderobenhaken. Höhenverstellbare Kunststoff-Füße bis zu 10 mm. Vierkant-Stahlrohr 50 x 30 x 1,5 mm und 30 x 30 x 2 mm.

Gestell aus stabilem Vierkantstahlrohr 50 x 30 x 1,5 mm und 30 x 30 x 2 mm. Pulverbeschichtet, tiefschwarz RAL 9005. Sitzauflagen, Rückenlehne und Garderobenleiste aus gehobelten und klar lackierten Buchenhartholzleisten. Tragfähigkeit ca. 150 kg.

Zur Beachtung: Aus sicherheitstechnischen Gründen sollten einseitige Bänke mit Garderobenleiste an der Wand befestigt werden.

Montierte Anlieferung. Weitere Gestellfarben auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Länge:
1500 mm
Sitzhöhe:
415 mm
Sitztiefe:
355 mm
Gestellfarbe:
tiefschwarz RAL 9005
Gestellmaterial:
Vierkantrohr, lackiert
Gesamttiefe:
405 mm
Sitzfläche:
einseitig
Leistenmaterial:
Buchenholz
Leistenfarbe:
Buche
Gesamthöhe:
1660 mm
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, umkleidebank einseitig l 1500 mm, garderoben-sitzbank einseitig, garderoben sitzbank, Wolf, 747123 49, Bank, Bank aus Holz, Bänke, Bänke aus Holz, Bänke mit Garderobenleisten, Bank mit Garderobenleiste, Garderobenbänke, Garderobenbänke einseitig, Garderobenbank einseitig, Holzbank, Holzbänke, Kunststoff, Kunststoff-Bank, Kunststoff-Bänke, Metall, Sitzmöbel, Umkleide, Umkleidebänke, Umkleiden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 413,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 498,98*
€ 593,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 491,37*
€ 584,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 487,27*
€ 579,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 480,99*
€ 572,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 461,58*
€ 549,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 413,97*
€ 492,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EUGEN WOLF Metallwarenfabrik
018915
ab € 87,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.