Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THEA - Schreibtisch mit 4-Fußgestell, Höhe 680 - 820 mm, Breite 800 mm, lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
THEA - Schreibtisch mit 4-Fußgestell
THEA - Schreibtisch mit 4-Fußgestell
THEA - Schreibtisch mit 4-Fußgestell
THEA - Schreibtisch mit 4-Fußgestell
Artikel-Nr.:
     103-746926
Hersteller:
     fm Büromöbel
Herst.-Nr.:
     1.028.1004.02.11
EAN/GTIN:
     4260267320495
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Büroschreibtisch
Bürotisch
THEA - Schreibtisch mit 4-Fußgestell, Höhe 680 - 820 mm, Breite 800 mm, lichtgrau.

Verkettung möglich. Mit Kabelwanne. Höhenverstellbar.

Verschraubtes Traversensystem mit 4-Fuß-Gestell, Rundrohrbeine in Alusilber pulverbeschichtet und höhenverstellbar. Die horizontale Elektrifizierung erfolgt über einen großzügig dimensionierten, abklappbaren Kabelkanal. Dieser kann sowohl von der Tischinnenseite wie auch von außen genutzt werden. Eine optional erhältliche Kabelschlange unterstützt die vertikale Kabelführung. Mittels Verkettungsplatten lassen sich die Tische miteinander verbinden und schaffen somit noch mehr Arbeitsplatz.

Nutzen Sie unseren Montageservice. Näheres hierzu finden Sie unter Aufpreisartikel und Serviceleistungen.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Höhenverstellbereich:
680 - 820 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
800 mm
Plattenfarbe:
lichtgrau
Tischplattenmaterial:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Plattenstärke:
25 mm
Gestellausführung:
4-Fuß-Gestell
Gestellfarbe:
alusilber
Gestellmaterial:
Aluminium, pulverbeschichtet
Eigenschaft:
Kabelmanagement
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: Bürotische, Schreibtisch, bürotisch 80x80cm, bürotisch, bürotisch grau, 746926 49, Arbeitsplatz, Arbeitsplätze, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büromöbel, Büromöbelprogramm, Büromöbelprogramme, Büroprogramm, Büroprogramme, DANIELA Büromöbelprogramm, EDV-Arbeitsplatz, EDV-Arbeitsplätze, Möbelprogramm, Möbelprogramme, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Schreibtische, THEA Büromöbelprogramm, Tisch, Tische
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 417,52*
€ 495,18*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 421,67*
€ 500,14*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 500,14*
€ 595,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 494,21*
€ 588,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 480,30*
€ 571,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 463,83*
€ 551,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 421,67*
€ 501,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.