| |
|
| Artikel-Nr.: 103-744132 Herst.-Nr.: 1113110 EAN/GTIN: 4061753265647 |
| |
|
| | |
| Korbeinsatz, für Elmasonic 150, Edelstahl.
Aus Edelstahl. Mit Kunststoffgriffen.
Lochdurchmesser Boden: 11 x 15 mm. Lochdurchmesser Seiten: 10 x 10 mm. Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl | Produkttyp: | Ersatzteile/Zubehör |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ultraschallreiniger einhängekorb, Elma, 744132 49, Korb, Körbe, Reinigen, Ultraschallzubehör, Ultraschall Zubehör, Ultraschallzubehöre, Zubehör für Ultraschallgerät |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 147,21* | € 194,22* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 154,84* | € 203,57* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 188,29* | € 224,19* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 337,55* | € 399,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 337,55* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|