Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollbehälter mit Gitterwänden, 5-seitig, Anti-Diebstahl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollbehälter mit Gitterwänden
Rollbehälter mit Gitterwänden
Rollbehälter mit Gitterwänden
Artikel-Nr.:
     103-742128
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     742128
EAN/GTIN:
     4260633286486
Suchbegriffe:
Antidiebstahl-Rollbehälter
Rollbehälter Antidiebstahl
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Rollbehälter mit Gitterwänden, 5-seitig, Anti-Diebstahl.

Abschließbar - für Diebstahlschutz geeignet. Stabile Ausführung durch Ø 22 mm Rundrohr. Großer Stauraum für Ihre Produkte. Kunststoffboden aus Recycling-Material. Gitterwände galvanisch blau verzinkt. Durch die 50 x 50 mm Maschung sind Zwischenböden (Zubehör) variabel einsetzbar.

Die Kunststoffplatte wird aus recyceltem Granulat hergestellt, welches aus demontierten Platten gewonnen wird. Durch diesen Prozess werden je nach Rollplatte zwischen 2,4 kg und 4,2 kg CO₂ eingespart.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
500 kg
Breite:
660 mm
Tiefe:
815 mm
Höhe:
1810 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Radausstattung:
2 Lenkrollen, 2 Bockrollen
Radausführung:
Polypropylen
Raddurchmesser:
108 mm
Weitere Suchbegriffe: Transportgitterwagen, Rollbehälter, eurokraftbasic rollbehälter, antidiebstahl rollbehälter, eurokraft basic, 742128 49, Gitterwägen, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Transportbehälter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 338,69*
€ 401,09*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 333,62*
€ 401,12*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,12*
€ 477,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 392,80*
€ 467,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 388,88*
€ 462,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,21*
€ 452,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,14*
€ 438,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,62*
€ 397,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.