Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollbehälter mit Seitengitter, 3-seitig, schwarz / verzinkt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollbehälter mit Seitengitter
Rollbehälter mit Seitengitter
Rollbehälter mit Seitengitter
Artikel-Nr.:
     103-742120
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     742120
EAN/GTIN:
     4260633286370
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen
Rollbehälter mit Seitengitter, 3-seitig, schwarz / verzinkt.

Ideal für Euronormkisten. Geringes Eigengewicht. Kunststoffboden aus Recycling-Material. Seitengitter galvanisch blau verzinkt.

Rollen, Ø 108 mm, aus Polypropylen, 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen. Seitengitter aus umlaufenden Rohrrahmen, Ø 20 x 1,5 mm, und Flacheisen 12 x 3,0 mm. Die Kunststoffplatte wird aus recyceltem Granulat hergestellt, welches aus demontierten Platten gewonnen wird. Durch diesen Prozess werden je nach Rollplatte zwischen 2,4 kg und 4,2 kg CO₂ eingespart.
Weitere Informationen:
Ausführung Rollbehälter:
3-seitig
Tragfähigkeit:
500 kg
Breite:
664 mm
Tiefe:
827 mm
Höhe:
1530 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Radausstattung:
2 Lenkrollen, 2 Bockrollen
Radausführung:
Polypropylen
Raddurchmesser:
108 mm
Weitere Suchbegriffe: Rollbehälter, eurokraft gitterwagen, dreiwandwagen, eurokraft basic, 742120 49, Gitterwägen, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Transportbehälter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 162,44*
€ 198,43*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 162,87*
€ 198,45*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,45*
€ 236,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,93*
€ 231,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,20*
€ 223,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,80*
€ 217,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,87*
€ 193,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.