| |
|
| Artikel-Nr.: 103-741645 Herst.-Nr.: K400B36 EAN/GTIN: 4014296126814 |
| |
|
| | |
| Bandscheibendrehstuhl, ohne Armlehnen, Bezug dunkelblau.
Lehne mit Lendenwirbelstütze. Klassischer Bandscheibensitz. Permanentkontaktmechanik.
Komfortabler Bürostuhl mit pflegeleichtem Stoffbezug und einem Gestell in Graphitschwarz RAL 9011. Ausgestattet standardmäßig mit Rollen für weiche Böden. Dieser Stuhl bietet als Preisknüller hohen Sitzkomfort. Die Rückenlehne ist mit einer Lendenwirbelstütze ausgestattet und der klassische Bandscheibensitz unterstützt optimal den unteren Rücken. Dank der Permanentkontaktmechanik passt sich der Stuhl kontinuierlich Ihren Bewegungen an und fördert eine gesunde Sitzhaltung.
Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. Ihr Vorteil Preisknüller mit hohem Sitzkomfort. Damit Sie die großen Aufgaben bequem bewältigen können. Weitere Informationen: | | Bezugsmaterial: | Polypropylen (PP) | Bezugsfarbe: | dunkelblau | Gestellfarbe: | graphitschwarz RAL 9011 | Gestellmaterial: | Polyamid | Sitzmechanik: | Permanentkontaktmechanik | Gestellausführung: | mit Rollen | Höhenverstellbereich: | 420 - 550 mm | Armlehnenausführung: | ohne Armlehnen | Rückenlehnenhöhe: | 550 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Topstar, 741645 49, Bandscheibendrehstühle, Bürodrehstuhl, Bürodrehstühle, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Bürostuhl, Bürostühle, Drehstuhl, Drehstühle, Schreibtischstuhl, Schreibtischstühle, Sitzmöbel, Stuhl, Stühle, Universalstuhl, Universalstühle |
| | |
| |