Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbhoher Garderobenschrank mit Sitzbankuntergestell, 300 mm, 10 Fächer, Lochblech, lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halbhoher Garderobenschrank mit Sitzbankuntergestell
Halbhoher Garderobenschrank mit Sitzbankuntergestell
Halbhoher Garderobenschrank mit Sitzbankuntergestell
Artikel-Nr.:
     103-741617
Hersteller:
     EUGEN WOLF Metallwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     8650735
EAN/GTIN:
     4250618236483
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Raumspar-Spind
Halbhoher Garderobenschrank mit Sitzbankuntergestell, 300 mm, 10 Fächer, Lochblech, lichtgrau.

Solide Stahlblechkonstruktion, punktgeschweißte Ausführung. Doppelabkantungen zur Vermeidung von Verletzungen. Türen mit Etikettenrahmen, HxB 35 x 68 mm, jeweils rechts in Drehbolzen gelagert, mit senkrechter Kastenverstärkung. Verschließbar mit Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss (geeignet für Bügelstärke 6 - 8 mm). Inneneinrichtung Kleiderstange mit 3 verschiebbaren Haken, glatter Boden, daher gute Ausfegemöglichkeit. Sitzbank und Untergestell Aus geschweißtem Vierkantrohr mit höhenverstellbaren Kunststoff-Füßen. Gestellfarbe Tiefschwarz RAL 9005. Sitzbankleisten aus WPC-Hohlkammerprofilen in Grau mit PVC-Ummantelung und geschraubten, schwarzen Endkappen. Maße Schrankhöhe 1750 mm einschließlich 50 mm hohem Sockel. Schranktiefe 500 mm. Sitzhöhe 400 mm. Sitztiefe 300 mm. Gesamthöhe Schrank und Untergestell 2140 mm. Gesamttiefe 800 mm.

Diese Sonderfarben erhalten Sie für einen geringen Mehrpreis! Weitere RAL-Farben auf Anfrage. Elektrolytisch verzinkte Ausführung für Feuchträume sowie nachrüstbare Schuhroste auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Höhe:
2140 mm
Breite:
1500 mm
Tiefe:
800 mm
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Türfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Verschlussart:
Vorrichtung für Vorhängeschloss
Anzahl Abteile:
5 Stück
Anzahl Fächer:
10 Stück
Material:
Stahlblech, punktgeschweißt
Abteilbreite:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, Garderobenbank Untergestell, Umkleidebankuntergestell, Untergestell für Umkleidebank, spind 5 abteile lichtgrau, abteil schrank, abteil-schrank mit sitzbank, Wolf, 741617 49, Garderobe, Garderoben, Garderobenbank, Garderobenbänke, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Kleiderspinde, Metallschrank, Metallschränke, Schrank, Schränke, Schränke mit Sitzbank, Schrank mit Sitzbank, Sitzbank, Sitzbänke, Spinde, Spinde mit Sitzbank, Spind mit Sitzbank, Stahlgarderobenschrank, Stahlgarderobenschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Stahlspinde, Umkleide, Umkleiden, Umkleideschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 985,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.163,51*
€ 1.384,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.143,25*
€ 1.360,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.131,82*
€ 1.346,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.086,32*
€ 1.292,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.044,25*
€ 1.242,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 985,18*
€ 1.172,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.