Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobensystem, offen, Gesamt-HxB 1850 x 1500 mm, 13 Fächer, lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobensystem, offen
Garderobensystem, offen
Garderobensystem, offen
Artikel-Nr.:
     103-741571
Hersteller:
     EUGEN WOLF Metallwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     6803735
EAN/GTIN:
     4250618216348
Suchbegriffe:
Schließfachgarderobe
schließfachgarderobe
Garderobensystem, offen, Gesamt-HxB 1850 x 1500 mm, 13 Fächer, lichtgrau.

Solide, einbrennlackierte Stahlblechkonstruktion, punktgeschweißte Ausführung. Doppelabkantungen zur Vermeidung von Verletzungen. Belüftung der Wertfächer erfolgt durch Lochbild in der Rückwand. Glatte Türen mit Etikettenrahmen, jeweils rechts angeschlagen, in Drehbolzen gelagert. Verschließbar mit Zylinderschloss, inkl. 2 Schlüssel. Sockelhöhe 100 mm. Korpus und Schuhablage immer RAL 7035 lichtgrau.

Teilzerlegte Anlieferung - einfache Montage durch mitgeliefertes Montagematerial. Weitere Farben auf Anfrage möglich.
Weitere Informationen:
Höhe:
1850 mm
Tiefe:
500 mm
Breite:
1500 mm
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Türfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Verschlussart:
Zylinderschloss verschiedenschließend
Anzahl Abteile:
2 Stück
Anzahl Fächer:
13 Stück
Abteilbreite:
300 mm
Material:
Stahlblech, punktgeschweißt
Weitere Suchbegriffe: Wolf, 741571 49, Fächerschrank, Fächerschränke, Garderobe, Garderoben, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Garderobensystem, Garderobensysteme, Kleideraufbewahrung, Personalschrank, Personalschränke, Personalspind, Personalspinde, Schließfach, Schließfächer, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Schrank, Schränke, Spind, Spinde, Stahlgarderobenschrank, Stahlgarderobenschränke, Umkleide, Umkleiden, Wertschrank, Wertschränke, Wertschutzschrank, Wertschutzschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 966,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.119,62*
€ 1.332,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.069,07*
€ 1.272,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.028,88*
€ 1.224,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 966,95*
€ 1.150,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.