Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfach-Garderoben-System, 10 Fächer, Fachbreite 400 mm, basaltgrau / lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schließfach-Garderoben-System
Schließfach-Garderoben-System
Schließfach-Garderoben-System
Schließfach-Garderoben-System
Artikel-Nr.:
     103-741563
Hersteller:
     EUGEN WOLF Metallwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     6411712
EAN/GTIN:
     4250618215877
Suchbegriffe:
Schließfachgarderobe
schließfachgarderobe 10fächer
schließfachgarderobe
Schließfach-Garderoben-System, 10 Fächer, Fachbreite 400 mm, basaltgrau / lichtgrau.

Solide, einbrennlackierte Stahlblechkonstruktion, punktgeschweißte Ausführung. Doppelabkantungen zur Vermeidung von Verletzungen. Belüftung der Fächer durch Lochbild in der Rückwand. Türen mit Etikettenrahmen, jeweils rechts angeschlagen, in Drehbolzen gelagert. Verschließbar mit Zylinderschloss (verschieden schließend), je Schloss 2 Schlüssel. Extrabreite Fächer zur Unterbringung von Schutz- und Motorradhelmen geeignet. Sockelhöhe 100 mm. Extrabreite Wertfächer (Fachbreite 400 mm) zur Unterbringung von Schutz- und Motorradhelmen.

Montierte Anlieferung. Auf Anfrage elektrolytisch verzinkte Ausführung z.B. für Feuchträume erhältlich.
Weitere Informationen:
Höhe:
1850 mm
Tiefe:
500 mm
Breite:
800 mm
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Türfarbe:
basaltgrau RAL 7012
Verschlussart:
Zylinderschloss verschiedenschließend
Anzahl Abteile:
2 Stück
Anzahl Fächer:
10 Stück
Abteilbreite:
400 mm
Material:
Stahlblech, punktgeschweißt
Weitere Suchbegriffe: Wolf, 741563 49, Einzelschließfach, Einzelschließfächer, Fächerschrank, Fächerschränke, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Garderobensystem, Garderobensysteme, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Kleiderspind, Kleiderspinde, Metallschrank, Metallschränke, Personalschrank, Personalschränke, Personalspind, Personalspinde, Schließfach, Schließfächer, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Schrank, Schränke, Spind, Spinde, Stahlgarderobenschrank, Stahlgarderobenschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Umkleideschrank, Umkleideschränke, Wertfach, Wertfächer, Wertschrank, Wertschränke, Wertschutzfach, Wertschutzfächer, Wertschutzschrank, Wertschutzschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 786,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 914,65*
€ 1.088,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 882,66*
€ 1.050,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 847,02*
€ 1.007,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 786,24*
€ 935,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.