Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleingefachschrank, 5 Fächer, HxB 990 x 300 mm, Türfarbe Lichtgrau RAL 7035.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleingefachschrank
Kleingefachschrank
Kleingefachschrank
Kleingefachschrank
Artikel-Nr.:
     103-741535
Hersteller:
     EUGEN WOLF Metallwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     4150735
EAN/GTIN:
     4250618207278
Suchbegriffe:
Kleingefach-Schrank
Kleingefachschrank
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Kleingefachschrank, 5 Fächer, HxB 990 x 300 mm, Türfarbe Lichtgrau RAL 7035.

Belüftung durch Lochbild in der Rückwand. Fächer ohne Inneneinrichtung. Konstruktion doppelt abgekantet.

Punktgeschweißte Stahlblechkonstruktion. Hochwertige Einbrennlackierung, Korpus immer in Lichtgrau RAL 7035. Lichte Türöffnung HxB 145 x 210 mm. Glatte Türen, jeweils rechts angeschlagen, einzeln verschließbar mit Zylinderschloss, je 2 Schlüssel (verschiedenschließend).

Montierte Anlieferung. Für die 990 mm hohen Schränke sind auf Wunsch auch Buche-Dekor-Abdeckplatten mit einem Aufpreis erhältlich.
Weitere Informationen:
Höhe:
990 mm
Tiefe:
500 mm
Breite:
300 mm
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Türfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Verschlussart:
Zylinderschloss verschiedenschließend
Anzahl Abteile:
1 Stück
Anzahl Fächer:
5 Stück
Abteilbreite:
300 mm
Material:
Stahlblech, punktgeschweißt
Weitere Suchbegriffe: Schließfachsäule, Wertfach-Schrank, Wertfachanlage, Wertfachschrank, schließfachschrank ral7035, kleingefachschrank, kleingefachschrank 5 fächer, Wolf, 741535 49, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Einzelschließfach, Einzelschließfächer, Fächerschrank, Fächerschränke, Kleingefachschränke, Metallschrank, Metallschränke, Raumsparschrank, Raumsparschränke, Schließfach, Schließfächer, Schrank, Schränke, Spind, Spinde, Stahlschrank, Stahlschränke, Wertschrank, Wertschränke, Wertschutzschrank, Wertschutzschränke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 447,34*
€ 526,39*
€ 4,95*
ab € 494,91*
€ 580,71*
Frei Haus
ab € 619,25*
€ 715,21*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 526,39*
€ 626,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 514,79*
€ 612,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 503,12*
€ 598,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 484,98*
€ 577,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 447,34*
€ 532,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.