Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugkissen, mit Universal-Absorberkonzentrat, 300 x 300 mm, VE 40 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Saugkissen
Saugkissen
Saugkissen
Artikel-Nr.:
     103-741145
Hersteller:
     RAW
Herst.-Nr.:
     545573
EAN/GTIN:
     4052469000875
Suchbegriffe:
Saugkissen
Öl Kissen
Ölbindekissen
Ölbindegranulat
Saugkissen, mit Universal-Absorberkonzentrat, 300 x 300 mm, VE 40 Stk.

Für nahezu alle Flüssigkeiten und jeden Untergrund. Besonders geeignet für pastöse Stoffe wie Harze, Farben, Lacke etc. Extrem saugfähig - TÜV-getestet.

Extrem saugfähig: 1 kg Granulat bindet 8,4 kg Öl oder 14 kg Natronlauge oder 9,7 kg Schwefelsäure. Im Bindevlies als Saugkissen universell einsetzbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
universal
Bindung:
68 l/VE
Länge:
300 mm
Breite:
300 mm
Gewicht:
7 kg
Beanspruchung:
stark
Situation:
Reaktion auf Leckagen (Notfall), Prävention von Leckagen
Weitere Suchbegriffe: Ölbindemittel, ölbindekissen raw, öl kissen, saugkissen universal, 741145 49, Absorptionsmittel, Bindemittel, Bindevlies, Bindevliese, Chemikalien-Bindemittel, Granulat, Granulate, Granulate zur Gefahrstoffbindung, Granulat zur Gefahrstoffbindung, Leckagemanagement-Produkt, Leckagemanagement-Produkte, Leckagenmanagement-Produkt, Leckage-Notfallprodukt, Leckage-Notfallprodukte, Notfall-Umweltschutz-Produkt, Notfall-Umweltschutz-Produkte, Ölbinder, Umweltschutz-Notfall-Produkt, Umweltschutz-Notfall-Produkte, Universal-Bindemittel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
16
Frei Haus
ab € 276,65*
€ 341,19*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 313,72*
€ 385,46*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 385,46*
€ 458,70
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 380,37*
€ 452,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 342,94*
€ 408,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 333,94*
€ 397,39
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 313,72*
€ 373,33
pro Paket
1 Paket enthält 40 Stück (ab € 7,843* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.