Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allzweckbindegranulat R, zum Binden für Öle, Lacke, VE 36 Säcke.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Allzweckbindegranulat R
Allzweckbindegranulat R
Allzweckbindegranulat R
Artikel-Nr.:
     103-741072
Hersteller:
     RAW
Herst.-Nr.:
     220025
EAN/GTIN:
     4052469000196
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bindemittel Granulat
Granulat Bindemittel
Ölbindegranulat
Ölbindemittel
Allzweckbindegranulat R, zum Binden für Öle, Lacke, VE 36 Säcke.

Für innen und außen - DEKRA-geprüft. Bindet Öle, Lacke, Laugen, Säuren, Diesel. Kein Verklumpen und Verkleben - nach kurzer Aufsaugzeit einfach abkehren. Optimales Handling durch geringes Gewicht - präzise Dosierung.

1 Sack (15 kg = 40 Liter) reicht für ca. 15 m² und bindet ca. 11,3 Liter Öl. Zugelassen für ölverunreinigte Verkehrsflächen. Bestellbar als 4 Säcke à 15 kg in 2 Kartons oder als 36 Säcke à 15 kg auf 1 Euro-Palette. Kraftvoll saugendes, streufähiges Granulat für Straßen und Industrieböden. Zur Absorption von Ölen und wässrigen Flüssigkeiten, Säuren und Laugen, oxidativen und brennbaren flüssigen Chemikalien. Mit dem Zusatz R für die Eignung zur Anwendung auf Verkehrsflächen. Universelle Einsetzbarkeit, hohe Aufnahmekapazität und schnelle Absorption. Gefahrenabwehr und Schadensbegrenzung nach Schadensfällen mit Mineralölprodukten oder anderen Chemikalien, Sicherheit bei Leckagen auf Straßen, in Industrie und Produktion. Selbst auf veröltem Untergrund rutschfest. Zertifizierte Sicherheit über die Haltefähigkeit von flüssigen Gebrauchschemikalien. Mit drei DEKRA Prüfzeugnissen: DEKRA-geprüftes Chemikalienbindemittel DEKRA-geprüftes Ölbindemittel R DEKRA-geprüfte Biodiesel-Eignung gemäß prEN 15366. Mineralisches Granulat aus reinem hochporösem Vulkangestein (Basis Bimsstein), chemisch neutral mit hoher Haltefähigkeit der aufgenommenen Flüssigkeiten. Als nicht brennbar, nicht selbstentzündlich und nicht explosionsgefährlich eingestuft. Kein Einsatz auf Gewässern, nicht geeignet zur Aufnahme von Flusssäure.
Weitere Informationen:
Bindung:
406.8 l/VE
Gewicht:
540 kg
Inhalt:
40 Liter
Lieferart:
Sack
Situation:
Reaktion auf Leckagen (Notfall)
Eigenschaft:
absorbierend / aufnehmend
Weitere Suchbegriffe: ölbindemittel elephant sorb, ölbindegranulat, ölbindemittel 40 l, 741072 49, Absorptionsmittel, Bindegranulat, Bindegranulate, Bindemittel, Bindemittelgranulat, Bindemittelgranulate, Chemikalien-Bindemittel, Granulat, Granulate, Granulate zur Gefahrstoffbindung, Granulat zur Gefahrstoffbindung, Leckagemanagement-Produkt, Leckagemanagement-Produkte, Leckagenmanagement-Produkt, Leckage-Notfallprodukt, Leckage-Notfallprodukte, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Notfall-Umweltschutz-Produkt, Notfall-Umweltschutz-Produkte, Ölbinder, Umweltschutz-Notfall-Produkt, Umweltschutz-Notfall-Produkte, Universal-Bindemittel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 619,30*
€ 710,60*
13 Tage
19
Frei Haus
ab € 718,38*
€ 809,52*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 710,60*
€ 845,61
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 685,92*
€ 816,24
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 660,55*
€ 786,05
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 643,43*
€ 765,68
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 619,30*
€ 736,97
pro Paket
1 Paket enthält 36 Säcke (ab € 17,20278* pro Sack)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.