| |
|
| Artikel-Nr.: 103-739460 Herst.-Nr.: MKS2000/PDW EAN/GTIN: 4061753112651 |
| |
|
| | |
| Werkstattkran BLUE, Tragfähigkeit 2000 kg, Fahrgestell parallel, Hydraulik doppelt wirkend.
Komfortables Be- und Entladen von Schwerlast. Schnelles Heben und punktgenaues Senken. Einfache Bedienung und mobil einsetzbar.
Durch den 4-fach verstellbaren Kranausleger erleichtert Ihnen dieser Werkstattkran den Betriebsalltag beim Heben und Senken von schweren Lasten. Der Sicherheitskranhaken ist um 360° drehbar und durch das fein regulierbare Ventil können auch schwere Lasten präzise abgesetzt werden. Die nötige Stabilität wird durch eine langlebige Stahlkonstruktion mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen gewährleistet. Mit dem Parallelfahrgestell können Europaletten seitlich umfahren werden, um diese schneller zu verarbeiten. Der Werkstattkran ist außerdem zerlegbar und kann somit platzsparend untergebracht werden. Der Pumphebel ist seitlich angebracht, damit ein komfortables Überwachen des Hebe- und Senkvorgangs möglich ist - zusätzlich wurde noch ein Fußschutz verbaut. Feststeller über Spindelgewinde.
Auf Anfrage erhalten Sie individuelle Sonderanfertigungen. Weitere Informationen: | | Tragfähigkeit: | 2000 kg | Tragfähigkeit (bei Kranarmlänge mm): | 2000 (1310) kg, 1650 (1520) kg, 1400 (1720) kg, 1200 (1920) kg | Farbe: | lichtblau RAL 5012 | Breite: | 1190 mm | Höhe: | 2310 mm | Länge: | 2200 mm | Hubhöhe max. Kranarm ausgezogen: | 3150 mm | Hydraulikpumpe: | doppelt wirkend | Kranarmlänge max.: | 1920 mm | Kranarmlänge min.: | 1310 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leichtbaukran, Werkstattkran, palettenfahrgestell, 739460 49, Kran, Krane, Kräne, Portalkran, Portalkrane, Portalkräne, Schwertransport, Schwertransporte, Werkstattkrane, Werkstattkräne |
| | |
| |