| |
|
| Artikel-Nr.: 103-739400 Herst.-Nr.: MKS550G-S EAN/GTIN: 4061753112644 |
| |
|
| | |
| Gegengewichtskran, Tragfähigkeit max. 550 kg, Hydraulik-Pumpe doppelt wirkend.
Unkompliziertes Anfahren und Aufnehmen von Lasten durch kompakte Bauweise. Vielseitig einsetzbar z.B. beim Werkzeugwechsel oder Entladen von Gütern. Erleichtert den Betriebsalltag durch eine hohe Mobilität und einfache Manövrierfähigkeit.
Beschleunigen Sie Ihren Betriebsalltag beim Be- und Entladen direkt am LKW oder Anheben und Absetzen vor Laderampen, Maschinen und vielem mehr. Die doppeltwirkende Hydraulikpumpe des Gegengewichtskrans verfügt über zwei Bewegungsrichtungen damit der Zylinder aktiv ein- und ausgefahren werden kann. Durch das fein regulierbare Ventil ist ein punktgenaues Absetzen der Güter problemlos möglich. Die Kranarmlänge ist fünffach verstellbar und bietet einen 360° drehbaren Sicherheitskranhaken, zusätzlich ist im Gegengewichtsblock (abnehmbar) eine Werkzeugablage integriert. Mit der angebrachten Lenkdeichsel und den Zwillingsrädern ist das Verfahren und Rangieren besonders leicht, zudem ist der Pumphebel seitlich angebracht damit ein komfortables Überwachen des Hebe- und Senkvorgangs möglich ist. Für zusätzliche Sicherheit und Stabilität sorgt die Feststellvorrichtung am Rahmengestell und eine Polyurethan-Bereifung mit Fußschutz.
Individuelle Sonderlösungen auf Anfrage. Weitere Informationen: | | Tragfähigkeit: | 550 kg | Tragfähigkeit (bei Kranarmlänge mm): | 550 (925) kg | Tragfähigkeit 1 (bei Kranarmlänge mm): | 450 (1210) kg | Tragfähigkeit 2 (bei Kranarmlänge mm): | 350 (1500) kg | Tragfähigkeit 3 (bei Kranarmlänge mm): | 250 (1800) kg | Tragfähigkeit 4 (bei Kranarmlänge mm): | 150 (2080) kg | Farbe: | lichtblau RAL 5012 | Gesamtbreite: | 910 mm | Gesamtlänge: | 1750 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gegengewichtskran, 739400 49, Gegengewichtskrane, Kran, Krane, Kräne, Portalkran, Portalkrane, Portalkräne, Schwertransport, Schwertransporte, Werkstattkrane, Werkstattkräne |
| | |
| |