Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter für Späne, mit Polyamidrädern, Volumen 0,75 m³, feuerrot.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippbehälter für Späne, mit Polyamidrädern
Kippbehälter für Späne, mit Polyamidrädern
Kippbehälter für Späne, mit Polyamidrädern
Kippbehälter für Späne, mit Polyamidrädern
Kippbehälter für Späne, mit Polyamidrädern
Artikel-Nr.:
     103-739037
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     739037
EAN/GTIN:
     4052462013155
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Spänebehälter
Kippbehälter für Späne, mit Polyamidrädern, Volumen 0,75 m³, feuerrot.

Mit Siebblech und Ablasshahn 1'' zum Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen. Behälterwanne schwenkt nach Entleerung selbsttätig zurück. Mit Schiebegriff. Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen (Gliederkette), Seilzugbedienung.

2 Lenkrollen, Rad-Ø 180 mm. 2 Achsräder, Rad-Ø 200 mm. Polyamidräder.
Weitere Informationen:
Volumen:
0.75 m³
Traglast:
1250 kg
Gesamtlänge:
1620 mm
Gesamtbreite:
1180 mm
Gesamthöhe:
1060 mm
Schüttkanthöhe:
950 mm
Ausführung Kippbehälter:
mit Einfahrtaschen und Rollen
Weitere Suchbegriffe: eurokraft kippbehälter, spänebehälter, kippbehälter 750l, eurokraft pro, 739037 49, Behälter, Kippcontainer, Muldenkipper, Sammelbehälter, Schüttgutbehälter, Spänekippbehälter mit Rollen SKM, Spänewagen, Stahlbehälter, Stahlblechbehälter, Stapleranbaugerät, Stapleranbaugeräte, Transportbehälter, Transportgerät, Transportgeräte
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.395,70*
€ 1.517,06*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.417,58*
€ 1.533,54*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.333,23*
€ 1.538,80*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.486,71*
€ 1.607,31*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.873,95*
€ 2.014,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.014,57*
€ 2.397,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.978,96*
€ 2.354,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.918,09*
€ 2.282,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.887,44*
€ 2.246,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.873,95*
€ 2.230,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.