Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spänebehälter SKM 75, lackiert, Feuerrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippbehälter für Späne, mit Polyamidrädern
Kippbehälter für Späne, mit Polyamidrädern
Kippbehälter für Späne, mit Polyamidrädern
Kippbehälter für Späne, mit Polyamidrädern
Kippbehälter für Späne, mit Polyamidrädern
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4432-03-0000-2
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4432-03-0000-2
EAN/GTIN:
     4052462013155
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Spänebehälter

Fahrbare Behälter mit Abrollmechanismus

Eigenschaften

  • Ideal für das Sammeln und Trennen von Spänen und Flüssigkeiten
  • Siebblech und Ablasshahn 1\" zum Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen
  • Günstiger Lastschwerpunkt
  • Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
  • Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
  • Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
  • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Abkippen
  • Öl- und wasserdicht
  • Rollen und Schiebegriff
Weitere Informationen:
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
180 kg
Länge:
1620 mm
Breite:
1180 mm
Höhe:
1060 mm
Versand-Länge:
1620 mm
Versand-Breite:
1180 mm
Versand-Höhe:
1060 mm
Aufnahme-Art:
Einfahrbügel
RAL-Nummer:
RAL 3000
Aufnahme-Innenabstand:
30 mm
Aufnahme-Innenbreite:
200 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
70 mm
Aufnahme-Position:
unten
Aufnahme-Seite:
längs
Schüttkantenhöhe:
950 mm
Oberfläche:
Lackiert
... > SKM > Typ SKM > Skm 75
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.395,70*
€ 1.517,06*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.417,58*
€ 1.533,54*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.333,23*
€ 1.538,80*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.486,71*
€ 1.607,31*
€ 4,95*
ab € 1.592,20*
€ 1.718,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.533,54*
€ 1.824,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.506,73*
€ 1.793,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.456,83*
€ 1.733,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.429,48*
€ 1.701,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.417,58*
€ 1.686,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.